Prix : 3 169,00 $
Les clients ont également été consultés
2' x 20' Mat 120V
Tapis d’entrée chauffée sont idéales pour les entrées extérieures, rampes de chargement quais, handicap et plus dans la saison d’hiver. Construit avec anti-dérapant, UV protégé en caoutchouc le rend idéal pour une utilisation extérieure. Tapis d’entrée incluent 3/8" trous à oeillet diamètre (env. tous les 3 pieds) de chaque côté pour garantir mat à la surface. Les tapis sont faits d’un élément de chauffage électrique, prise en sandwich entre deux surfaces de protection en caoutchouc anti-dérapant, faire des nattes aussi durables que les pneus d’automobile et résistant à l’usure. Se branche sur une prise standard à l’aide d’un disjoncteur différentiel protégé, 6' cordon d’alimentation de L. 1/4" globalement épais. Tapis de maintient une température moyenne de 40 degrés au-dessus de la température ambiante. Allumez le mat avant que la neige commence à tomber. Les tapis feront fondre la neige à un taux moyen d’environ 2 » par heure. 2 an de garantie limitée.
Cliquez ici pour voir le coût de fonctionnement
Poids &Dimensions
- Largeur 2 pi (.61 m)
- Longueur 20 pi (6,1 m)
- Épaisseur 1/2 en
- Poids 78 lbs (35,45 kg)
Détails du produit
- Modèle Chevron
- Tension 120 V
- Ampérage 10,8 A
- Type Tapis de passage couvert chauffé
- Watts 1300 W
- Marque HeatTrak
- Famille de couleurs de bordure Noir
- Série HeatTrak®
- Matériau Caoutchouc
- Numéro de référence du fabricant HTM24-20
- Couleur Noir
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Kevin
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Soies de Libman Commercial balai-brosse avec résine Block - 24 - amende-Duty - 801, qté par paquet : 4
Article nº : B598657
Pas encore évalué
131,80 $
GANTS DE GLACE MCR Safety N9690L Ninja, Arcylic Terry Inner, Noir, Large, 1 Paire
Article nº : B2263151
Pas encore évalué
16,25 $
Cristaux de sel de roche commerciale 50 Lb. Sac
Article nº : 641062
Pas encore évalué
15,25 $
HeatTrak® Neige extérieure - Glace Fusion Chauffée Walkway Mat 1/2 » Épais 2' x 20' 120 Volt Noir
3169,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires