Prix : 149,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L’éclipse ™ - Protection révolutionnaire ® tri-danger. Offre une protection contre les feux liquides, flash arc et flash. La technologie Thermo-Grid® en instance de brevet, aide à bloquer l’énergie thermique tandis que le revêtement en PVC résistant aux flammes sur Nomex® offre une protection 100 % liquide dans une combinaison souple et légère. L’Eclipse est conçu pour la protection - faite pour résister aux acides industriels, aux produits chimiques et aux caustiques. Applications idéales : Forage pétrochimique, chimique, off-shore ou toute autre demande où une protection contre les incendies éclair est nécessaire. Résistance aux produits chimique : De nombreux acides, huiles, alcools, sels et alcalis.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Salopets frontaux ordinaires
- Se conforme à ASTM F1891 pour Arc Thermal Performance et NFPA 70E - CAT 2
- Cote Arc 14 cal/cm²
- Est conforme à ASTM F2733 pour la Performance de l’embrasement éclair
- Superficie totale moyenne prévue de <11,4 %
- Toutes les coutures sont scellées Therm-O-Rad pour une protection 100 % liquide sans trous d’aiguille pour que les produits chimiques pénètrent
- Revêtement extérieur en PVC pour une excellente résistance chimique
- Sensation douce et souple pour le confort toute la journée
- Sécurité distinctive Bleu pour une identification facile
- Coutures scellées Therm-O-Rad pour une protection 100 % liquide
- Snaps et boucles non conductrices et non corrosifs
- Auto matériels bretelles avec boucles de dégagement rapide robuste et crossover
- Crochet et boucle s’accrochent aux poignets de cheville pour un ajustement réglable
- Résistant au mildiou
Poids &Dimensions
- Taille 5TG
Détails du produit
- Imperméable Oui
- Ruban réfléchissant Non
- Application Pétrochimie, chimique, forage off shore.
- Haute visibilité Non
- Type Combinaisons de pluie
- Type de clôture Front plat
- Résistant à l’eau Oui
- Entre les sexes Pour hommes
- Quantité par paquet 1
- Marque Tingley
- Matériau PVC sur Nomex®
- Style Éclipse bleue
- Numéro de référence du fabricant O44041
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Blue Eclipse™ Globale, Bleu, PVC sur Nomex®, 5XL
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires