Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Overhead Load Lifter Fixed Forks OLF-2-42 2000 Lb Cap.

Overhead Load Lifter Fixed Forks OLF-2-42 2000 Lb Cap.

Article nº : WB251357

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 3 385,00 $

Rabais de quantité

  • Acheter 1 3 385,00 .
  • Acheter 2 3 189,00 .
  • Acheter 3+ 3 089,00 .

Quantité

Les clients ont également été consultés

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

M & W Bale double Lift releveur de palette - Capacité de 6000 lb

M & W Bale double lever palette Lifter - capacité de 6000 lb

M & W Bale double Lift releveur de palette - Capacité de 2000 lb

M & W Bale double lever palette Lifter - capacité de 2000 lb

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Table à langer - 9012

Table à langer – 9012

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

GÉNÉRAUX LOAD LIFTER

La surcharge Load Lifters sont conçus pour soulever et déplacer des palettes et caisses avec un rétroprojecteur, grue de levage. Comprend une caution réglable pour maintenir le niveau de charge lors du déplacement.

Conception de contrepoids ajustable bloque niveau lorsqu’elle est vide et offre intégrale guide poignées. Caractéristiques 3 hauteurs différentes pour accueillir différentes taille de charges. Releveur de charge supérieur est construit en acier soudé robuste pour la force et la longévité. Les fourches coniques mesurent 43-1/8 « L x 4 » L x 2 « H. Finition en poudre bleue. Livré assemblé.

Rencontre ASME B30,2 1993 standard pour les produits de levage aériens.

Poids &Dimensions

  • Hauteur de mât utilisable 51", 62-3/4 «, 74-1/2 »
  • Largeur 27-1/2 po (69,85 cm)
  • Longueur de fourche 43-1/8 po (109,54 cm)
  • Longueur 48-1/8 po (122,24 cm)
  • Largeur de la fourche 4 in (10,16 cm)
  • Hauteur 58 in (147,32 cm)
  • Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
  • Poids 552 lbs (250,91 kg)
  • Hauteur d’ouverture utilisable 38-3/4 », 50-1/2 », 62-1/4 » pi

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type 27" W fixée
  • Marque Vestil
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant FLO-2-42
  • Couleur Bleu
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
Overhead Load Lifter Fixed Forks OLF-2-42 2000 Lb Cap.

Overhead Load Lifter Fixed Forks OLF-2-42 2000 Lb Cap.

Article nº : WB251357