Prix : 699,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Imposte d’économie pour PB banc 72" est livré avec marche/arrêt interrupteur, cordon d’alimentation de 8ft et supports de phares, (utilise deux 48" néons non inclus). Affichés dans photo pourraient avoir d’autres accessoires optionnels.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 75 in (190,5 cm)
- Poids 34 lbs (15,45 kg)
- Longueur du cordon 8 pi (2,44 m)
Détails du produit
- Tension 110
- pays É.-U.
- Puissance en watts 32 W
- Type Lumière zénithale
- Marque WSI
- Nombre d’ampoules 2 lb (.91 kg)
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant PB-EOHL72
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
WSI PB Series Slotted Upright pour établi de 72 », 2"L x 2"D, Gris, qté par paquet : 2
Article nº : B926826
Pas encore évalué
1 018,00 $
Luminaire aérien WSI PB Series, 72 « L x 30 « D, Blanc
699,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires