Prix : 229,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Sac de réponse à l’oxygène (orange); Le sac d’intervention en oxygène est conçu pour l’escouade de sauvetage ou le premier intervenant. Fabriqué en nylon 1000 Denier, il est entièrement rembourré avec de la mousse haute densité pour protéger la bouteille d’oxygène et le régulateur. À l’intérieur du sac se trouvent trois poches ouvertes et trois poches fermables pour les accessoires ainsi qu’une série de boucles élastiques des voies respiratoires. Il a une poignée de transport de 2 « de large et pour plus de robustesse un fond enduit de vinyle. Livré avec une sangle de style élingue de fusil avec des anneaux et des crochets en acier renforcé. Le sac a une garniture réfléchissante des deux côtés. Mesure 9 1 /2 » diagonale x 21 » de longueur; Pèse 2 lb.
Poids &Dimensions
- Largeur 9-1/2 po (24,13 cm)
- Hauteur 5 in (12,7 cm)
- Longueur 21 in (53,34 cm)
Détails du produit
- Marque EMI
- Quantité par paquet 1
- Matériel du boîtier Nylon
- Matériau Nylon Cordura
- Nombre de pièces 1
- Couleur Orange
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Sac de réponse à l’oxygène EMI, Orange
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires