Prix : 185,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Permet la trame qui se tiendra en toute sécurité tout en étant entaillées pour application des écluses de la diapositive, des ressorts de tension, et le couteau s’enclenche. Utilisé pour 1/4", 5/16 », 3/8 «, 7/16 », ou 1 » trame de l’écran. Comprend l’outil de découpe.
Poids &Dimensions
- Profondeur 12-1/4 po (31,12 cm)
- Largeur 8-1/2 po (21,59 cm)
- Hauteur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Poids 3,515 lbs (1,6 kg)
Détails du produit
- Pour une utilisation avec 1/4", 5/16 », 3/8 », 7/16 «, 1 » images d’écran
- Quantité par paquet 1
- Marque Prime-Line produits
- Matériau Nylon
- Numéro de référence du fabricant P 7916
- Type de pièce Gabarit de découpe
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Prime-Line P 7916 - écran Frame entaillage Jig avec outil, bois
185,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit