Prix : 229,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Permet à l’écran se tiendra fermement et carrément en place lors de l’installation de tissu de l’écran. 5 bar ensemble inclut : 2 barres percés pour la fixation à la table, 3 sans déplacement des barres et cadre aluminium mobile 12 pinces pour 3/4" frame.
Poids &Dimensions
- Profondeur 62-5/8 po (159,07 cm)
- Largeur 4-3/4 po (12,07 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Poids 6,82 lbs (3,1 kg)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Prime-Line produits
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant P 7924
- Type de pièce Ensemble Jig
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Prime-Line P 7924 - écran tableau Jig Set, aluminium
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit