Prix : 629,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le P stand en stand de base de poteau de l’Amérique de Meiji Techno avec « F » se concentrant support fixé sur un support plat. Elle accepte nos corps de microscope stéréo EMZ, EMT et EMF. Fourni avec un 94,5 % mm diamètre réversible noir et blanc platine avec une goupille de verrouillage et deux clips de scène en acier inoxydable et un poteau vertical de 20mm de diamètre. La conception compacte de peuplements de P permet aux utilisateurs d’optimiser leur espace de travail, afin que l’opération dans un espace limité devient possible. Puisqu’il n’y a pas d’éclairage intégré, il permet à l’utilisateur final de choisir parmi une variété d’incidents options légères d’un anneau de LED lumineux à un système de fibre optique double bras.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Pôles type stand avec F se concentrant bloc coulissant
- Platine blanc & noir réversible
- Deux clips de la scène
- base en aluminium moulé 9 pouces x 5,9 pouces
Poids &Dimensions
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Longueur 17 in (43,18 cm)
- Hauteur 9 in (22,86 cm)
- Poids 8 lbs (3,64 kg)
Détails du produit
- Description Stand du pôle P
- Type de support Pole position
- Type Accessoires de microscopie
- Pour une utilisation avec EMZ (Zoom), EMT (tourelle), EMF (fixe) Series Stereo corps
- Type d’accessoire Stand
- Marque Meiji Techno
- Quantité par paquet 1
- Matériau En plastique, en alliage d’aluminium
- Numéro de référence du fabricant P
- Couleur Beige
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifications ISO9001, ROHS
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Meiji Techno EMZ-5 0,7 X-4,5 X binoculaire Zoom stéréo corps, travail Distance 93 mm
Article nº : B2047602
Pas encore évalué
1 979,00 $
Lunettes de sécurité ™ OTG, objectif/cadre clair, qté par paquet : 10
Article nº : 708400
Pas encore évalué
26,40 $
Global Industrial™ Splash Guard, Grand, 4-1/2"L x 23-1/2"P x 18"H, Clair
Article nº : 732135
Pas encore évalué
149,95 $
Meiji Techno P Pole position
629,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires