Prix : 5 449,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
PARTIE FABRICANT # 103 8103
P Nettoyeur à ultrasons numérique, polyvalent avec double fréquence et puissance variable
Le bain à ultrasons Elmasonic P offre un contrôle sans précédent sur le processus de mélange ou de nettoyage. Cette série de nettoyeurs à ultrasons est idéale pour un large éventail de tâches allant de la dispersion d’échantillons de haute intensité au nettoyage d’instruments fragiles.
Mélange et nettoyage extrêmement puissants Puissance entièrement réglable - 7 niveaux de 30 % - 100 % 4 modes : nettoyage, dissolution, dégazage, mélange/nettoyage intense Double fréquence - norme 37 kHz, 80 kHz délicat Affichage numérique pratique de tous les paramètres
Le nettoyeur à ultrasons Elmasonic P est considérablement plus puissant que les unités à ultrasons conventionnelles. Si la pleine puissance est trop forte, la puissance est variable de 30 à 100 % par incréments de 10 %. La température est réglable de 30 °C à 80 °C; la minuterie peut être réglée de 1 à 60 minutes ou pour un fonctionnement continu. L’appareil s’éteint automatiquement après 12 heures de fonctionnement continu pour des motifs de sécurité. Tous les modèles ont un drain arrière avec une vanne latérale pratique.
La ligne Elma Ultrasonic P dispose de quatre modes ultrasoniques: Standard pour le mélange, Balayage pour le nettoyage, Dégazage et Impulsion. Le mode balayage produit une légère variation continue de fréquence pour fournir un nettoyage uniforme et approfondi. Le mode impulsion produit des pics intermittents de puissance ultrasonore supplémentaire pour dissoudre des échantillons presque insolubles ou pour éliminer les contaminants tenaces. Le contrôle du microprocesseur garantit que ce nettoyeur sonique offre des performances reproductibles d’une exécution à l’autre. Le couvercle du réservoir peut être retourné et utilisé comme bac d’égouttement.
Des nettoyeurs ultrasoniques Elma fiables et à la fine pointe de la technologie sont fabriqués en Allemagne.
Certifications : CE, UL, CSA, ISO9001, ISO13485.
Informations de commande: Tous les modèles incluent des couvertures. Les paniers et autres accessoires sont commandés séparément.
Comprend un couvercle en plastique.
P Nettoyeur à ultrasons numérique, polyvalent avec double fréquence et puissance variable
Le bain à ultrasons Elmasonic P offre un contrôle sans précédent sur le processus de mélange ou de nettoyage. Cette série de nettoyeurs à ultrasons est idéale pour un large éventail de tâches allant de la dispersion d’échantillons de haute intensité au nettoyage d’instruments fragiles.
Le nettoyeur à ultrasons Elmasonic P est considérablement plus puissant que les unités à ultrasons conventionnelles. Si la pleine puissance est trop forte, la puissance est variable de 30 à 100 % par incréments de 10 %. La température est réglable de 30 °C à 80 °C; la minuterie peut être réglée de 1 à 60 minutes ou pour un fonctionnement continu. L’appareil s’éteint automatiquement après 12 heures de fonctionnement continu pour des motifs de sécurité. Tous les modèles ont un drain arrière avec une vanne latérale pratique.
La ligne Elma Ultrasonic P dispose de quatre modes ultrasoniques: Standard pour le mélange, Balayage pour le nettoyage, Dégazage et Impulsion. Le mode balayage produit une légère variation continue de fréquence pour fournir un nettoyage uniforme et approfondi. Le mode impulsion produit des pics intermittents de puissance ultrasonore supplémentaire pour dissoudre des échantillons presque insolubles ou pour éliminer les contaminants tenaces. Le contrôle du microprocesseur garantit que ce nettoyeur sonique offre des performances reproductibles d’une exécution à l’autre. Le couvercle du réservoir peut être retourné et utilisé comme bac d’égouttement.
Des nettoyeurs ultrasoniques Elma fiables et à la fine pointe de la technologie sont fabriqués en Allemagne.
Certifications : CE, UL, CSA, ISO9001, ISO13485.
Informations de commande: Tous les modèles incluent des couvertures. Les paniers et autres accessoires sont commandés séparément.
Comprend un couvercle en plastique.
Poids &Dimensions
- Taille du réservoir 11,8 x 9,4 x 7,9 po
Détails du produit
- Tension 115 V
- Volume (Gal/L) 3,5 / 13,24
- Comprend Inclut la couverture en plastique
- Phase 1
- Puissance thermique 330 W
- Affichage Digital
- Marque Elma
- fréquence 37/80 k Hz
- Fonctionnalités 4 modes ultrasoniques: Normal, Sweep, Pulse & Degas. Puissance variable.
- Minuterie 1-60 minutes, fonctionnement en continu
- Puissance ultrasonique 1320W
Garantie
- Garantie 2 ans
Galerie de photos et vidéos
-
Systèmes de nettoyage par ultrasons partie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Elma Basket pour EP120H, S120H, P120H
Article nº : B2777368
Pas encore évalué
429,95 $
Elmasonic P120H Advanced Dual Freq Ultrasonic Cleaner, chauffage / minuterie / affichage numérique / modes 4, 3,5 gal
5449,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires