Prix : 2 509,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Stockage lourd garde espace lit ouvert et fournitures organisés. L’acier laqué blanc brillant modèle 337-3 caisson Standard de Rat Pack a compartiments 3 24 PeliCase avec et a une charge nominale de 750lbs. Cet appareil peut être monté à l’intérieur de l’arrière du véhicule pour fournir un accès facile aux grands outils et fournitures tout en laissant l’espace ouvert. côtés et dessus en acier de calibre 14 permet 750 lbs de charge. 12-mesurent l’acier patins extra fort. Bandes antidérapantes fournissent une traction pour bottes de travail. One-Touch loquet offre un fonctionnement facile, une seule main. Coulissante tiroir pour un accès facile et l’organisation. Finition de manteau de poudre Brite blanc ARMOR-TUF® assure des années de fiabilité. Garantie à vie limitée garantit une qualité inégalée.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 12-1/2 po (31,75 cm)
- Poids 294 lbs (133,64 kg)
- Taille Compartiment 3
- Longueur 48 in (121,92 cm)
Détails du produit
- Marque Weather Guard
- Description Caisson de camion
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 337-3
- Capacité 15,8 ft²
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Remorquage de véhicule Lift-All® TS1802DX20 & récupération sangle - 20' L - 5 300 lb capacité
Article nº : 294355
Pas encore évalué
80,95 $
Camion Cargo Net W / oeillet de fixation Liner système/débris, 55 "x 76" TTG-LDL
Article nº : B891620
Pas encore évalué
925,00 $
Météo garde PACK RAT® 3 compartiment tiroir blanc, 48" L x 30" W x 12-1/2 « H - 337-3
2509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires