Prix : 219,95 $
Les clients ont également été consultés
Titan™ Pack-Type Shock-Absorbing Lanyards contrat de 6 pieds à 4 pieds pour réduire les risques de trébuchement et sans heurts se développer pour réduire les forces de chute tandis qu'une sangle de sécurité de recul se déploie pour une protection de chute supplémentaire. 6' jambe simple; crochet de verrouillage et grand crochet de barre d'armature de verrouillage.
Spécifications clés
- Matériau de connexion d’ancrage Acier
- Matériau de connexion du harnais Acier
- Ouverture de la porte de connexion du harnais 3/4
- Ouverture de la porte de raccordement d’ancrage 2-1/2
- Matériel de cordon Polyester
Poids &Dimensions
- Longueur 72 in (182,88 cm)
- Durée de travail 6 pi
- Largeur de la sangle 1 in (2,54 cm)
- Longueur de la longe 6 pi (1,83 m)
- Résistance à la traction 5 000 lbs
- Longueur réglable Non dans
- Allongé 10' po
- Capacité de poids 310
Détails du produit
- Connexion de faisceau Porte-mousqueton
- Nombre de pattes 2
- Matériel matériel Acier
- Type Shock Pack
- Matériau Sangle
- Description Titan™ Pack-Type amortisseur longe
- Connexion d’ancrage Crochet de barres d’armature
- Marque Miller
- Série Titan
- Numéro de référence du fabricant T6122-Z7/6FTAF
- Couleur Orange
Conformité et certifications
- Certifications OSHA 1926.502, ANSI A10.32, CSA Z259,11
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12
Article nº : 708603L
Pas encore évalué
48,00 $
Lunettes de sécurité ™ industrielles mondiales sans cadre, anti-brouillard, lentille claire, qté par paquet : 12
Article nº : 708119CLAF
Pas encore évalué
46,68 $
Global Industrial™ Bell Earplugs, Contour, Corded, NRR 32 dB, 100 paires/boîte
Article nº : 708378
Pas encore évalué
43,95 $
Cordon amortisseur Titan™ par Honeywell, T6122-Z7/6FTAF
219,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires