Prix : 165,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Escali 136DK Alimento Digital Kitchen Scale, 13lb x 0,1 oz / 6 kg x 1 g, acier inoxydable
Haute précision avec grande capacité l’Escali Alimento balances numériques de série sont équipés de capteurs durables très précis et sont parfaits pour la cuisine, de bureau et de laboratoire. L’échelle dispose d’une plate-forme amovible en acier inoxydable, un grand écran et touches faciles. Une échelle professionnelle pour les professionnels sans fioritures.
Caractéristiques :
Haute précision avec grande capacité l’Escali Alimento balances numériques de série sont équipés de capteurs durables très précis et sont parfaits pour la cuisine, de bureau et de laboratoire. L’échelle dispose d’une plate-forme amovible en acier inoxydable, un grand écran et touches faciles. Une échelle professionnelle pour les professionnels sans fioritures.
Caractéristiques :
- Capacité : Lb 13,2 % ou 6 Kg
- Unités de mesure : livres (decimal de livres), onces, livres + onces et kilos/grammes
- Avec précision les mesures à 0,1 oz ou 1 gramme
- Fonction de tare (Ajouter & pesée)
- Fonction d’arrêt automatique assure une batterie longue durée
- Amovible en acier inoxydable
- Construction de haute qualité - conception preuve de déversement
- Un robuste 9V batterie incluse (adaptateur en option)
- Dimensions 9,75" x7 « x3,75 » (24,5 x 18 cm x 9 cm)
Poids &Dimensions
- Largeur 8 in (20,32 cm)
- Hauteur 5 in (12,7 cm)
- Poids 2,03 lbs (.92 kg)
- Capacité de poids 13 kg
- Longueur 10-3/4 po (27,31 cm)
- Lisibilité 1 G
Détails du produit
- Marque Escali
- Description Balance numérique alimento
- Matériau Industriels en plastique avec dessus en acier inoxydable.
- Numéro de référence du fabricant 136COURONNES
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Escali 136DK Alimento Digital Kitchen Scale, 13lb x 0,1 oz / 6 kg x 1 g, acier inoxydable
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires