Prix : 94,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Escali 157SS Arti Glass Kitchen Scale, 15lb x 0,1oz / 7000g x 1g, Argent
La nouvelle norme en cuisine balance Capable de peser des ingrédients liquides et solides jusqu'à un incroyable lb 15 avec une précision de 0,1 onces ou 1 gramme. La liste des fonctionnalités de l'Arti est longue et riche en valeur. Son affichage net et clair, qui est 50 % plus grand que ce que l'on trouve couramment sur une échelle de cuisine, se trouve entre les commandes tactiles conviviales et donne une seule surface de verre lisse.
Caractéristiques :
La nouvelle norme en cuisine balance Capable de peser des ingrédients liquides et solides jusqu'à un incroyable lb 15 avec une précision de 0,1 onces ou 1 gramme. La liste des fonctionnalités de l'Arti est longue et riche en valeur. Son affichage net et clair, qui est 50 % plus grand que ce que l'on trouve couramment sur une échelle de cuisine, se trouve entre les commandes tactiles conviviales et donne une seule surface de verre lisse.
Caractéristiques :
- Capacité : 15 lbs ou 7000 gramme
- Unités de mesure : liquides en millilitres ou en onces liquides ou grammes, onces et livres + onces
- Mesure précisément en 0,1 oz ou 1 gramme par incréments
- Fonction de tare (Ajouter & pesée)
- Tenir la fonction
- Fonction d’arrêt automatique assure une batterie longue durée (piles Lithium incluses)
- Facile à nettoyer la surface du verre avec sensitives touch intégré
- Le profil ultra mince (dimensions du produit : 9 "x 6,5" x 0,75 ")
Poids &Dimensions
- Largeur 6-1/2 po (16,51 cm)
- Hauteur 3/4 en
- Poids 1,61 lbs (.73 kg)
- Unité de mesure oz, lb: oz, g, fl oz, ml
- Longueur 9 in (22,86 cm)
- Capacité de poids 15 G
- Lisibilité 1 G
Détails du produit
- Bloc d’alimentation 2 batteries au lithium (incluses)
- Description Échelle numérique arti
- Type Échelle de plate-forme numérique
- Marque Escali
- Quantité par paquet 1
- Série Arti
- Matériau Plastique industriel avec plateau en verre trempé.
- Numéro de référence du fabricant 157SS
- Couleur Argent brillant
Galerie de photos et vidéos
-
Escali 157SS Arti balance de cuisine en verre
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Escali balance de cuisine 157SS Arti verre, 15lb x 0,1 oz / 7000 g x 1 g, Silver
94,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires