Souvent achetés ensemble
Prix : 149,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le système de stockage modulaire ™ Packout est le système de stockage le plus durable et le plus polyvalent de l'industrie. Le Packout™ grande boîte à outils est construit avec des polymères résistants à l'impact et des coins renforcés en métal afin qu'il puisse résister à des environnements de chantier difficiles. La boîte de rangement d'outils se connecte à tous les autres composants du système ™ Packout via des cleats de verrouillage intégrés et dispose d'une capacité de 100 livres de poids. Un joint météo classé IP65 protège vos outils et accessoires de la pluie et d'autres débris du chantier. Les plateaux d'organisateur intérieur vous permettent de garder l'équipement organisé pour répondre à vos besoins. Une poignée de transport et des charnières renforcées assurent que la grande boîte à outils est facilement transportable partout où vous en avez besoin. Le stockage modulaire ™ Packout vous permet de personnaliser et de construire votre propre système de stockage pour transporter et organiser facilement vos outils et accessoires.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Ip65 Sceau météo noté
- Poignée supérieure renforcée en métal
- Coins renforcés en métal
- Point de verrouillage renforcé en métal
- Plateau de l'organisateur intérieur
- Emplacement de montage pour le ONE-KEY™ TICK™
- Heavy Duty Latches
- Hinge renforcée
Poids &Dimensions
- Largeur 22-1/8 po (56,2 cm)
- Profondeur 16-1/8 po (40,96 cm)
- Hauteur 11-5/16 po (28,73 cm)
- Poids 12,1 lbs (5,5 kg)
Détails du produit
- Nombre de tiroirs 0
- Type Boîte à outils
- Nombre de compartiments 3
- Marque Milwaukee
- Matériau Plastique
- Style Station de travail mobile
- Numéro de référence du fabricant 48 22-8425
- Couleur Rouge
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milwaukee 48-22-8425 Packout™ Grande boîte à outils
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit