Souvent achetés ensemble
Prix : 129,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Faisant partie du système de stockage modulaire le plus polyvalent et le plus durable de l'industrie, le Milwaukee Packout™ boîte à outils est construit avec des polymères résistants à l'impact et des coins renforcés en métal pour fournir jusqu'à 75 lb de capacité de poids et une durabilité ultime dans les conditions de travail. Doté d'un sceau IP65 nominale météo pour empêcher la pluie et les débris de chantier, et intégré sébastes organisateurs, le Milwaukee Packout™ boîte à outils est entièrement compatible avec tous les Produits de stockage modulaires Milwaukee Packout™.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Ip65 Sceau météo noté
- Coins renforcés en métal
- Point de verrouillage renforcé en métal
- Plateaux d'organisateur intérieur
- Emplacement de montage pour le ONE-KEY™ TICK™
- Heavy Duty Latches
- Hinge renforcée
Poids &Dimensions
- Largeur 22-1/8 po (56,2 cm)
- Profondeur 16-1/8 po (40,96 cm)
- Hauteur 6-5/8 po (16,83 cm)
- Poids 10,1 lbs (4,59 kg)
Détails du produit
- Nombre de tiroirs 0
- Type Boîte à outils
- Nombre de compartiments 9
- Marque Milwaukee
- Matériau Plastique
- Style Station de travail mobile
- Numéro de référence du fabricant 48 22-8424
- Couleur Rouge
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milwaukee 48-22-8424 Packout™ Boîte à outils
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit