Prix : 389,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
SAFE-T-PADDLE signe, Stop/lent, plastique opaque, plastique sécurité pagaies sont construites en dur, résistant aux intempéries des matériaux. Légers et résistant à la corrosion pagaies mesurent 18 octogonale pour permettre des signes d’être vu à une distance. 6 lettres élevés offrent une meilleure lisibilité. Manche de pagaie est à 93" L, s’effondre à 55 » L.
Poids &Dimensions
- Largeur 73 in (185,42 cm)
- Profondeur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 18 in (45,72 cm)
- Poids 4 lbs (1,82 kg)
- Longueur du manche De 55 po à 93 po
Détails du produit
- Légende de signe Stop/lent
- Description Stop/lent
- Type Réfléchissants
- Quantité par paquet 1
- Marque Marqueur national
- Matériau Plastique
- Style Octogonal
- Numéro de référence du fabricant PS6
- Couleur Rouge/blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
24" en plastique Stop/lent Egr bâches W/81" gérer
Article nº : B566923
Pas encore évalué
165,95 $
NMC PS6 Paddle signe, Stop/lent, télescopique poignée
389,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires