Prix : 11 509,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Herkules™ peinture peut Crusher avec Stand, Gallon 5 peut capacité
Peut concasseur modèle HCR1, 100 % pneumatique, élimination efficace et écologiques. Herkules résout vos problèmes d’élimination environnementale avec une gamme diversifiée de Concasseurs de can peinture dimensionné de manière à répondre exactement à vos besoins. Le HCR1 écrase jusqu'à des pots de peinture de taille 5 gallon et eux éjecte automatiquement dans un tambour placé au-dessous. Réduction des coûts des déchets et l’élimination de 90 %, Herkules peut Concasseurs écrasera la peinture et autres types de boîtes de conserve en quelques secondes. N’actionné par l’air, il y a aucun fluide pour remplacer ou nettoyer. Fabriqués aux USA.
Peut concasseur modèle HCR1, 100 % pneumatique, élimination efficace et écologiques. Herkules résout vos problèmes d’élimination environnementale avec une gamme diversifiée de Concasseurs de can peinture dimensionné de manière à répondre exactement à vos besoins. Le HCR1 écrase jusqu'à des pots de peinture de taille 5 gallon et eux éjecte automatiquement dans un tambour placé au-dessous. Réduction des coûts des déchets et l’élimination de 90 %, Herkules peut Concasseurs écrasera la peinture et autres types de boîtes de conserve en quelques secondes. N’actionné par l’air, il y a aucun fluide pour remplacer ou nettoyer. Fabriqués aux USA.
- 100 % pneumatique
- Livré avec filtre/régulateur avec manomètre air
- Cylindre à air mécanisme de broyage
- Baril de place sous l’appareil pour recueillir les canettes
- Réduit considérablement les coûts d’élimination
- Économise de l’espace dans la boutique
Poids &Dimensions
- Largeur 27-1/2 po (69,85 cm)
- Longueur 27-1/2 po (69,85 cm)
- Taille de la chambre de concassage 17 x 14 x 14 po
- Hauteur 55 in (139,7 cm)
- Capacité de poids 3,75 tonnes lb
- Poids 550 lbs (250 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type de pompe Air de maison
- Temps de cycle 20 secondes sec
- Capacité (7) Canons à quart
- Mécanisme de concassage Cylindre d’air
- Type de filtre Canons à peinture et autres types de canons
- Type Peinture peut Crusher
- Quantité par paquet 1
- Marque Herkules
- LB/PO2 70 - 100 PSI psi
- Force d’écrasement 3,75 tonnes
- Matériau Acier
- Puissance Entrée d’air : 90 à 120 lb/po2
- Numéro de référence du fabricant HCR1
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 5 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Herkules™ Paint Can Crusher with Stand, 3-3/4 Tonnes Force - HCR1
11509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires