Prix : 3 799,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 3 799,00 .
- Acheter 2 3 585,00 .
- Acheter 3+ 3 469,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ces poussoirs construites en acier solides contiennent fourche conique pour permettre un accès facile aux termes de palettes. Principal soutien contient des handles pour permettre à personnel positionner l’appareil. Grosse tête carrée sert de contrepoids pour maintenir le niveau de l’unité sans charge. Rencontre ASME B30,2 1993 Standard. Finition peinte.
Poids &Dimensions
- Ouverture de fourche 2 x 2 po
- Largeur 25-1/2 po (64,77 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
- Hauteur 61-1/4 po (155,58 cm)
- Longueur de fourche 48 in (121,92 cm)
- Caution (L x H) 3 x 5 po
- Poids 486 lbs (220,91 kg)
- Longueur 59-1/2 po (151,13 cm)
Détails du produit
- Marque Vestil
- Numéro de référence du fabricant HDP-2-48
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : ROBERT
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Grue au-dessus de la tête - Levage de palettes de levage HDP-2-48
3799,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires