Prix : 5 859,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 5 859,00 .
- Acheter 2 5 499,00 .
- Acheter 3+ 5 319,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ces poussoirs construites en acier solides contiennent fourche conique pour permettre un accès facile aux termes de palettes. Principal soutien contient des handles pour permettre à personnel positionner l’appareil. Grosse tête carrée sert de contrepoids pour maintenir le niveau de l’unité sans charge. Rencontre ASME B30,2 1993 Standard. Finition peinte.
Poids &Dimensions
- Ouverture de fourche 6 x 2 po
- Largeur 25-1/2 po (64,77 cm)
- Capacité de poids 6000 lbs (2 727,27 kg)
- Hauteur 65-1/2 po (166,37 cm)
- Longueur de fourche 48 in (121,92 cm)
- Caution (L x H) 4 x 7 po
- Poids 928 lbs (421,82 kg)
- Longueur 57-1/2 po (146,05 cm)
Détails du produit
- Marque Vestil
- Numéro de référence du fabricant HDP-6-48
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Linda
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pieds, capacité de levage de 6 000 lb
Article nº : 241640
Pas encore évalué
329,95 $
Grue au-dessus de la tête - Levage de palettes de levage HDP-6-48
5859,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires