Prix : 559,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
PalletQuilt™ isolation thermique QUILT
Housse isotherme est utilisé pour protéger contre les dommages de gel ou de la chaleur aux expéditions nationales ou internationales. Couvertures offrent une protection passive pour maintenir des températures pour les produits réfrigérés et surgelés, en plus d’empêcher les produits chauds de geler. Courtepointes sont faites d’un matériau textile enduit isolé avec de la fibre et comprennent une fenêtre d’enveloppe expédition ci-jointe. Se plier facilement pour rangement.
Housse de surface composée PalletQuilt™ Pallet est idéal pour couvrir jusqu’à 4 fûts sur une palette. Protège les marchandises de cas, des seaux et des sacoches qui mesurent 48" L x 48" W x 37 « H. Hook & boucle ouvertures et fermetures permettent une application rapide et le retrait.
Remarque : Les facteurs d’efficacité de la surface composée d’isolation thermique comprennent :
1). La température du produit avant l’expédition.
2). Le temps de transit de l’expédition.
3). La température ambiante à partir de l’endroit où le fret est chargé à la destination finale des camions.
4). La température à la mesure du produit transporté gèle.
Housse isotherme est utilisé pour protéger contre les dommages de gel ou de la chaleur aux expéditions nationales ou internationales. Couvertures offrent une protection passive pour maintenir des températures pour les produits réfrigérés et surgelés, en plus d’empêcher les produits chauds de geler. Courtepointes sont faites d’un matériau textile enduit isolé avec de la fibre et comprennent une fenêtre d’enveloppe expédition ci-jointe. Se plier facilement pour rangement.
Housse de surface composée PalletQuilt™ Pallet est idéal pour couvrir jusqu’à 4 fûts sur une palette. Protège les marchandises de cas, des seaux et des sacoches qui mesurent 48" L x 48" W x 37 « H. Hook & boucle ouvertures et fermetures permettent une application rapide et le retrait.
Remarque : Les facteurs d’efficacité de la surface composée d’isolation thermique comprennent :
1). La température du produit avant l’expédition.
2). Le temps de transit de l’expédition.
3). La température ambiante à partir de l’endroit où le fret est chargé à la destination finale des camions.
4). La température à la mesure du produit transporté gèle.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 37 in (93,98 cm)
- Poids 16 lbs (7,27 kg)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
Détails du produit
- Description Couverture de palette PalletQuilt™
- Capacité 220 gal (832,79 l)
- Type Tambours de 4 gallon (55)
- Marque Produits Q et Services
- Matériau Matières textiles enduits
- Numéro de référence du fabricant 69000028
- Couleur Gris
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Randy
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
259,95 $
1 365,00 $
Global Industrial® Insulated Tote Heating Blanket pour 275 Gal IBC Tote, jusqu’à 145 ° F, 120V
Article nº : 246554
Pas encore évalué
1 979,00 $
PalletQuilt™ 69000028 Couverture de palette thermique d'isolation
559,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires