Prix : 7 839,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Pour les plus exigeant coupe circulaire et les opérations de positionnement, série lourde de Palmgren des tables d’indexation rotatives est le bon choix. Ces tables permettent un positionnement rapide de travail sous la broche de la machine ou pour des applications d’inspection et de mise en page. Le dessus de table, bases verticales et horizontales bases sont rectifiés pour l’équerrage global.
Poids &Dimensions
- Charge maximale verticale 133 lbs
- Largeur 16-15/16 po (43,02 cm)
- Hauteur à 0° 6-1/8 po
- Diamètre 16 in (40,64 cm)
- Longueur 16-11/16 po (42,39 cm)
- Taille de base 16-11/16 x 16-15/16 in
- Démultiplication 90:1
- Hauteur 6-1/8 po (15,56 cm)
- Charge maximale horizontale 310 lbs
- Taille 16 po
- Poids 280 lbs (127,27 kg)
Détails du produit
- Trou central MT MT-4
- Description Table rotative Heavy Duty
- Type Horizontal/Vertical d’indexation
- Pour une utilisation avec Toutes les perceuses à colonne
- Marque Palmgren
- Type de base Immobile
- Matériau Fer de fonte
- Numéro de référence du fabricant 9634120
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Durée de vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Palmgren 9634120-16" Heavy Duty Table rotative
7839,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit