Prix : 1 219,00 $
Les clients ont également été consultés
✓ Capacité de poids élevée pour gérer la plupart des projets et des tâches
✓ Pieds de panneau avec tablier électrique
Cet établi dispose d’un sommet de bord carré de bloc de boucherie en érable qui est idéal pour les applications où une charge importante et un abus de surface extrême se produisent. Cet établi électronique autonome offre une polyvalence et une économie inégalées pour la fabrication et le travail d’assemblage de précision. Il est conçu pour les laboratoires, les stations de nettoyage, les assembleurs électroniques, les techniciens, etc. Une carte de montage en option avec centre d’alimentation ajoute de l’espace de stockage, maintient la surface de travail claire et épurée et met l’alimentation électrique à portée de main. Le tiroir coulissant en option est verrouillable et pratique pour les outils, fournitures et autres petits articles. Les pieds du panneau offrent une stabilité rigide. Cet établi est facile à assembler. Cet établi est présenté avec une carte de montage et un tiroir en option.
Poids &Dimensions
- Largeur 96 in (243,84 cm)
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 34 in (86,36 cm)
- Poids 240 lbs (109,09 kg)
- Hauteur nominale 34 in (86,36 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Assemblage requis Oui
- Type d’arête Carré
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Type de construction À assembler
- Type Établi standard
- Top Matériel Bloc de Boucher d’érable
- Marque Global Industrial
- Style de jambe Patte de panneau
- Matériau Acier
- Style Tablier de puissance
- Puissance Oui
- Numéro de référence du fabricant 778327
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Certifications cETL, ETL
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Steel Uprights, Gris, 2/Pack
Article nº : 606940GY
Pas encore évalué
80,95 $
Global Industrial™ Diamond-Plate Anti Fatigue Mat 15/16 » d’épaisseur 3' x Coupe à 75' Noir
Article nº : 800528
Pas encore évalué
39,95 $
Global Industrial™ Kit d’éclairage LED en aluminium pour établis, 96 « W
Article nº : 319406
Pas encore évalué
335,95 $
Global Industrial Workbench LED Stack Light
Article nº : 493758
Pas encore évalué
219,95 $
Ventilateur de station de travail industriel Global Industrial™ 12 » avec bras de ventilateur de 23 pouces, noir
Article nº : 493635
Pas encore évalué
199,95 $
Global Industrial™ Bande d’alimentation en aluminium avec 10 prises et 15 'long cordon, argent
Article nº : 500888A
Pas encore évalué
81,95 $
Global Industrial Back and End Stops For Workbench Top - 96"W x 36"D x 3"H - Gray
Article nº : 493634GY
Pas encore évalué
99,95 $
Global Industrial Back and End Stops For Workbench Top - 96"W x 30"D x 3"H - Gray
Article nº : 493633GY
Pas encore évalué
95,95 $
Établi à™ pieds de panneau extra-long industriel mondial, 96 x 36 », prises de courant, Maple Square Edge
1219,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires