Prix : 1 059,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cet établi dispose d’un dessus de bord carré ESD qui est antistatique. Cet établi électronique autonome offre une polyvalence et une économie inégalées pour la fabrication et le travail d’assemblage de précision. Il est conçu pour les laboratoires, les stations de nettoyage, les assembleurs électroniques, les techniciens, etc. Une carte de montage en option avec centre d’alimentation ajoute de l’espace de stockage, maintient la surface de travail claire et épurée et met l’alimentation électrique à portée de main. Le tiroir coulissant en option est verrouillable et pratique pour les outils, fournitures et autres petits articles. Les pieds du panneau offrent une stabilité rigide. Cet établi est facile à assembler. Le dessus de bord carré ESD est en plastique blanc qui empêche d’endommager les circuits électroniques sensibles et est conforme à MIL-B81705B et 101B, 101C, méthode 4046. L’établi est représenté avec un plateau stratifié en plastique, un riser de puissance en option et un tiroir.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 34 in (86,36 cm)
- Poids 136 lbs (61,82 kg)
- Hauteur nominale 34 in (86,36 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type de construction À assembler
- Type Établi standard
- Top Matériel Stratifié ESD
- Matériau Acier
- Style Tablier de puissance
- Type de jambe Fixe
- Type d’arête Sécurité
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Utilisation principale Installations de services techniques
- Marque Global Industrial
- Style de jambe Patte de panneau
- Puissance Oui
- Famille top color Blanc
- Numéro de référence du fabricant 250228
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Certifications cETL, ETL
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Panel Leg Workbench w / ESD Square Edge Top & Power Apron, 60 « L x 30 « D, Gris
Article nº : 778484
Pas encore évalué
989,00 $
Global Industrial Workbench LED Stack Light
Article nº : 493758
Pas encore évalué
215,95 $
Global Industrial™ Panel Leg Workbench w/ESD Safety Edge Top &Power Apron, 60"W x 30"D, Gray
1059,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires