Prix : 1 025,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
CAMION DE PANNEAU, DE FEUILLES ET DE BOIS De ŒUVRE
Compléter avec les montants inclus !
Transport de contreplaqué, placoplâtre, bois, tuyaux et autres produits longs, volumineux avec facilité. Montants de tubes en acier de diamètre amovible 1-3/16" 24" 34" et offre (2) 7" W et sont (1) 10 "W baies pour aider à maintenir la stabilité de la cargaison surdimensionnée. Strong 60" L x 30" canal de calibre 14 W renforcé tablier en acier avec des douilles verticale soudés pour une durabilité maximale. Roule facilement sur pivotant 2, 2 roulettes rigides. 9-1/2" hauteur de paliers. Fini en émail résistant aux rayures. Assemble facilement. Le pont en contreplaqué moquette de 1/2 « d’épaisseur aide à protéger la cargaison et offre un transport plus silencieux.
Compléter avec les montants inclus !
Transport de contreplaqué, placoplâtre, bois, tuyaux et autres produits longs, volumineux avec facilité. Montants de tubes en acier de diamètre amovible 1-3/16" 24" 34" et offre (2) 7" W et sont (1) 10 "W baies pour aider à maintenir la stabilité de la cargaison surdimensionnée. Strong 60" L x 30" canal de calibre 14 W renforcé tablier en acier avec des douilles verticale soudés pour une durabilité maximale. Roule facilement sur pivotant 2, 2 roulettes rigides. 9-1/2" hauteur de paliers. Fini en émail résistant aux rayures. Assemble facilement. Le pont en contreplaqué moquette de 1/2 « d’épaisseur aide à protéger la cargaison et offre un transport plus silencieux.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 9-1/2 po (24,13 cm)
- Poids 185 lbs (84,09 kg)
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Espacement des prises (2) 7W & (1) 10W dans
- Longueur 60 in (152,4 cm)
- Hauteur verticale (2) 24H & (2) 34H en
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Marque Global Industrial
- Matériau Tapis sur acier
- Positions des prises 4
- Numéro de référence du fabricant 241443C
- Couleur Gris
- Type de roue Le moule en caoutchouc
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
40,20 $
Global Industrial Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1 Cu. Yd. Cap,1000 Lbs. Cap, Gray
Article nº : 501600
Pas encore évalué
1 239,00 $
398,95 $
Global Industrial™ Panel, Feuille et Camion de bois d’œuvre avec plate-forme tapissée de 2000 lb
1025,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires