Prix : 489,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Petit camion à panneaux géant® - Bois se termine
Ce 36" L x 24" W x 35 « H panneau camion est solidement construit pour la longue durée de durabilité et de fiabilité. montants amovibles 3 étendent 27" au-dessus du pont. Charge l’espace entre les poteaux de hauteur 9-1/2". Roulettes avec 5" non tachant roues polyuréthane assurer le transport sans heurt. Bois se termine à base de protéger la charge. Contient jusqu'à 1000 lb.
Ce 36" L x 24" W x 35 « H panneau camion est solidement construit pour la longue durée de durabilité et de fiabilité. montants amovibles 3 étendent 27" au-dessus du pont. Charge l’espace entre les poteaux de hauteur 9-1/2". Roulettes avec 5" non tachant roues polyuréthane assurer le transport sans heurt. Bois se termine à base de protéger la charge. Contient jusqu'à 1000 lb.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 35 in (88,9 cm)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Espacement des prises 9-1/2 po (24,13 cm)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
- Hauteur du pont 7-3/4 po (19,69 cm)
Détails du produit
- Type Bois couverts de bouts de pont
- Marque Little Giant
- Matériau Acier
- Positions des prises 3
- Numéro de référence du fabricant PT-2436-5PY
- Couleur Gris
- Type de roue Polyuréthanne
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
40,20 $
Porte et panneau Cradle Dolly 4" Roues de polyuréthane PLDL-LD-2-4PP 350 Lb.
Article nº : 984779
Pas encore évalué
179,95 $
Giant® petit panneau camion PT-2436-5PY, bois se termine
489,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires