Prix : 429,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Se monte au mur ou sur les dessus de table.
✓ Idéal pour une utilisation avec 30-50 lb. Rouleaux de papier kraft.
✓ Rendez le remplissage du vide facile et rapide. Froissez le papier et coupez avec la lame intégrée.
Donnez à vos produits et matériaux l’amorti en papier dont ils ont besoin. Le Global Industrial™ Paper Crumpler, 24 » est conçu pour alimenter facilement du papier kraft et avoir du papier froissé prêt à saisir, tirer et déchirer. La conception large est idéale pour le montage sur de longues tables ou sur n’importe quelle surface de mur dur. La lame de sécurité est en acier massif, ce qui permet des performances de coupe durables.
S’adapte pour des diamètres de rouleaux jusqu’à 13 ».
La largeur peut aller jusqu’à 14 ».
Construction en acier solide avec lame de sécurité en dents de scie.
✓ Idéal pour une utilisation avec 30-50 lb. Rouleaux de papier kraft.
✓ Rendez le remplissage du vide facile et rapide. Froissez le papier et coupez avec la lame intégrée.
Donnez à vos produits et matériaux l’amorti en papier dont ils ont besoin. Le Global Industrial™ Paper Crumpler, 24 » est conçu pour alimenter facilement du papier kraft et avoir du papier froissé prêt à saisir, tirer et déchirer. La conception large est idéale pour le montage sur de longues tables ou sur n’importe quelle surface de mur dur. La lame de sécurité est en acier massif, ce qui permet des performances de coupe durables.
Poids &Dimensions
- Profondeur 12-1/2 po (31,75 cm)
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Diamètre du rouleau Jusqu’à 9 pouces
- Hauteur 8-3/16 po (20,8 cm)
- Largeur maximale du matériau 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Mur ou dessus de Table
- Type Distributeur w/bélère de papier
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 412621
- Couleur Noir
- Capacité de roulis 1
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Stretch Wrap W/Extended Core Handle, Cast, 80 Gauge, 5"Wx1000'L, Clear, qté par paquet : 12
Article nº : 412549
Pas encore évalué
126,00 $
57,95 $
Global Industrial Paper Crumpler, 24"W
429,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires