Prix : 179,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Interion® mobilier de bureau cloison
Retour tableau, 48" W x 24 ou droitier" D
Interion® Par Global Industrial Office meubles de partition permet d'optimiser votre espace de travail cloisonné, tout en ajoutant la fonctionnalité et le stockage. Ces composants modulaires sont faites avec des surfaces de travail stratifié résistant aux rayures épaisses 1 sur armature en acier fini noir. Ordinateurs de bureau incluent 2-3/16" diamètre câble gestion ouvertures passe-fil. Retour comprend 1 panneau de jambe avec la mise à niveau réglable glisse. Se fixe facilement aux bureaux pour créer un poste de travail en forme de L. Facilité de montage. 1 an de garantie limitée.
Retour tableau, 48" W x 24 ou droitier" D
Interion® Par Global Industrial Office meubles de partition permet d'optimiser votre espace de travail cloisonné, tout en ajoutant la fonctionnalité et le stockage. Ces composants modulaires sont faites avec des surfaces de travail stratifié résistant aux rayures épaisses 1 sur armature en acier fini noir. Ordinateurs de bureau incluent 2-3/16" diamètre câble gestion ouvertures passe-fil. Retour comprend 1 panneau de jambe avec la mise à niveau réglable glisse. Se fixe facilement aux bureaux pour créer un poste de travail en forme de L. Facilité de montage. 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
Détails du produit
- Collection Traditionnel
- Assemblage requis Oui
- Description Retour tableau ou droitier 48"
- Retour Oui
- Gestion de fil Oui
- Type Retour
- Top Matériel Lamelles
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 812235CH
- Famille top color Cerise
- Forme Rectangle
- Matériau de cadre Acier
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
339,95 $
343,95 $
239,95 $
Table de retour droitière Interion® 48"W - Cherry
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires