Prix : 576,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 576,00 $ ch.
- Acheter 3+ 547,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Armoire de rangement à montage facile Global™ – 48x24x78, brun clair
Style en fonction de l’office avec aucun exposé les boulons / écrous et renforcée pour résister à usage d’entrepôt lourd, ces armoires combler une variété de besoins à un excellent prix.
La chaîne renforcée, case formée portes offrent une sécurité maximale avec charnières extra-large 4"(généralement le point le plus faible sur les armoires ordinaires) et disposent d’un axe de charnière de diamètre jumbo 3/8". Le point 3 caractéristiques du mécanisme de verrouillage un 5/16 super forte "autour de barre de verrouillage et guides en nylon pour un fonctionnement silencieux et alignement uniforme. Clé de diecast chrome poignées de verrouillage. Dimension de l’étagère est 22,125 "x 47,812", plateau épaisseur est 0,0239 (CAL. 24)
Canal rigide renforcé, les étagères formées en boîte ont un capacité de 300 lb et ajustez facilement sur les centres de 2 « avec des clips d’étagère robustes. Cette 48 » de base de W modèle est renforcee 2 poutres en I de conserver la rigidité et la force. Facilité de montage. Global intérieur Dimensions 47-3/4" W x 23" D x 73-1/2 "H.
Style en fonction de l’office avec aucun exposé les boulons / écrous et renforcée pour résister à usage d’entrepôt lourd, ces armoires combler une variété de besoins à un excellent prix.
La chaîne renforcée, case formée portes offrent une sécurité maximale avec charnières extra-large 4"(généralement le point le plus faible sur les armoires ordinaires) et disposent d’un axe de charnière de diamètre jumbo 3/8". Le point 3 caractéristiques du mécanisme de verrouillage un 5/16 super forte "autour de barre de verrouillage et guides en nylon pour un fonctionnement silencieux et alignement uniforme. Clé de diecast chrome poignées de verrouillage. Dimension de l’étagère est 22,125 "x 47,812", plateau épaisseur est 0,0239 (CAL. 24)
Canal rigide renforcé, les étagères formées en boîte ont un capacité de 300 lb et ajustez facilement sur les centres de 2 « avec des clips d’étagère robustes. Cette 48 » de base de W modèle est renforcee 2 poutres en I de conserver la rigidité et la force. Facilité de montage. Global intérieur Dimensions 47-3/4" W x 23" D x 73-1/2 "H.
- NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANT 603582TN
- LARGEUR (PO) 48 (121,92 cm)
- PROFONDEUR (PO) 24 (60,96 cm)
- ASSEMBLÉE À assembler
- CONSTRUCTION Acier
- ÉTAGÈRES RÉGLABLES 4
- CONSTRUCTION DE L’ÉTAGÈRE Acier
- QUANTITÉ DE PLATEAU 4
- GARANTIE LIMITÉE 1 an
- FAMILLE DE COULEUR Beige
- FINI DE COULEUR Beige
- QUANTITÉ DE PORTE 2
- TYPE DE PORTE Portes pleines
- TYPE DE HANDLE Tournez la poignée
- TYPE DE VERROU Clé identique
- OUVERTURES 5
- STYLE Meuble de rangement
⚌
- Poignées en chrome poli double. Poignée droite comprend un cylindre de serrure avec clés de 2.
- Tige de verrouillage passe par les guides en nylon en haut et en bas de l’armoire pour un fonctionnement silencieux sans heurt.
- S’arrête en nylon Humidifiez également son avant de fermer la porte.
- Clips de tablette permettent rapide, facile et sans outil réglage par incréments de 2".
- Base renforcée de la poutre en i assure la qualité et longévité. Armoire reste rigide et alignée sur des années de service sûr et fiable.
Galerie de photos et vidéos
-
-
Instructions d’assemblage facile paramount Storage Cabinet
Commentaire du client
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Combien de temps cela prennent habituellement à expédier ?
Question posée par : Maya, 16 et 2015 octobre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Octobre 16, 2015
Selon le site, point disponible jour même si en stock. La durée dépend de votre adresse.
-
Accessoires
Armoire de rangement à montage facile Global™ – 48x24x78, brun clair
576,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires