Prix : 129,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 129,95 $ ch.
- Achetez 6-20 125,95 $ ch.
- Acheter 21+ 119,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Arrêts de roue de stationnement empêchent les véhicules d’endommager des bâtiments, trottoirs et paysage délicat. Également utilisé à l’intérieur dans les usines, bâtiments et des installations de stockage comme les coussins pare-chocs et protecteurs pour chariots et autres véhicules assortis et chariots. Alternative durable, efficace et durable aux bordures béton traditionnels. Pas affectée par le froid ou la chaleur.
Remarques sur l’installation : Les boulons de décalage (modèle # B770133) sont destinés à une installation amovible. Pointes galvanisées (Model # B770134) sont pour une installation permanente. Doit acheter la quantité de 4 tire-fond ou 4 pointes galvanisées pour une installation correcte. Les deux types de matériel d’installation sont vendus séparément.
Remarques sur l’installation : Les boulons de décalage (modèle # B770133) sont destinés à une installation amovible. Pointes galvanisées (Model # B770134) sont pour une installation permanente. Doit acheter la quantité de 4 tire-fond ou 4 pointes galvanisées pour une installation correcte. Les deux types de matériel d’installation sont vendus séparément.
Poids &Dimensions
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
- Poids 34 lbs (15,45 kg)
- Longueur 72 (182,88 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Asphalte/Béton
- Trous de montage 2
- Description Arrêt de la roue de stationnement
- Type Stationnement trottoir
- Marque Technologies de Conversion de pneu
- Matériau Caoutchouc moulé
- Numéro de référence du fabricant VR-2 B
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
125,95 $
Rondelle et pointe métallisée de 12 po
Article nº : B770134
Pas encore évalué
10,25 $
Arrêt de stationnement de roue - 72" L - Black w/Blue Stripes
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires