Prix : 31,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Rayonnages tubulaires Rivetwell est conçu pour maximiser l’espace de stockage et de minimiser les temps d’installation installation. Tous les composants sont conçus pour attacher solidement les uns sans l’utilisation de fixations desserrées. Cette conception unique a rivets qui sont attaché à tous les faisceaux de gauche à droite et le front-to-back en usine. Les rivets se rallient à la poire dans les montants verticaux. Une fois tapées en place à l’aide d’un maillet en caoutchouc, les unités sont étroitement assemblées, offrant une résistance maximale. Panneau de particules de qualité industrielle de type 1-M-2. Disponible en modèles simple et double rivet. Finition de manteau de poudre beige. Utilisez Hallowell aggloméré ou EZ-Deck platelage (double rivet uniquement) - vendu séparément.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 5/8 en
- Poids 13 lbs (5,91 kg)
Détails du produit
- Type de pont Bois
- pays É.-U.
- Assemblage requis Oui
- Type d’étagère Terrasse uniquement
- Type Étagère sans boulon
- Marque Hallowell
- Quantité par paquet 1
- Matériau Surface en bois
- Capacité des étagères 305 lbs (138,64 kg)
- Couleur Beige
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Hallowell Particle Board Decking 36"W x 24"D x 5/8"H
31,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit