Prix : 4 619,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques et avantages de Purair PCR :
- Fournit une zone de travail stérile pour les techniques aseptiques
- La propreté de l'air répond et dépasse la classe 5 de l'ISO
- Souffleur ebm-papst EC à haut rendement
- Éclairage LED économiseant de l'énergie
- Flux d’air lamineur vertical avec filtration HEPA
- Équipé d’une lampe UV germicide pour la décontamination
- Visibilité de 360 degrés avec construction en polycarbonate absorbant les UV
- Les armoires Purair PCR sont disponibles en trois tailles de modèles avec diverses options
- Conçu pour une utilisation ou une installation de bureau sur un support de base optionnel (modèle CARTP536)
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 27 in (68,58 cm)
- Hauteur 35 in (88,9 cm)
- Profondeur intérieure 26 in (66,04 cm)
- Hauteur intérieure 24 in (60,96 cm)
- Largeur intérieure 35 in (88,9 cm)
Détails du produit
- Éclairage LED
- Tension 120 V
- Description Purair® PCR Laminar Flow Cabinet
- Type Hood laminaire Flow
- Quantité par paquet 1
- Marque Sciences de l’air
- Débit d’air 90 CFM
- Direction du flux d’air Flux de courant
- Matériau Acier enrobé d'époxy avec panneaux de polycarbonate
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant PCR-36
- Type de ventilateur ebm-papst EC Blower
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ISO 9001, UL/CSA 61010, CE Mark, OSHA, ANSI, RoHS
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Lunettes de sécurité industrielles™ Global avec sangle en néoprène, verre/monture transparente
Article nº : 708583
Pas encore évalué
3,93 $
Air Science® CARTP536 Fume Hood Mobile Stand with Locking Casters, 36"W x 28"D x 34"H
Article nº : B2173528
Pas encore évalué
1 149,00 $
Lunettes de sécurité ™ OTG, objectif/cadre clair, qté par paquet : 10
Article nº : 708400
Pas encore évalué
26,40 $
Global Industrial™ Splash Guard, Grand, 4-1/2"L x 23-1/2"P x 18"H, Clair
Article nº : 732135
Pas encore évalué
149,95 $
Bouclier de protection individuelle global industriel™ pour petits, 8 « L x 10 " P x 18 « H, Clair
Article nº : 732138
Pas encore évalué
74,95 $
Air Science® UVB-15 UV-Box Benchtop Decontamination Chamber, 15,25"W x 20,5"D x 19"H
Article nº : B2173526
Pas encore évalué
2 659,00 $
Sciences de l'air® PCR-36 Purair® PCR Laminar Flow Cabinet, 36"W x 24"D x 35"H
4619,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires