Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Mesa MH sûre série piédestal hôtel & sécurité résidentielle, blanc, 15" W x 10 H « D x 18"
MH série résidentiel & coffres-forts MESA sont spécialement conçus pour usage personnel en cours d’utilisation de la salle. Il est compact et facile à utiliser, ce qui en fait un excellent choix pour les hôtels, les universités, les hôpitaux et les propriétaires. Les utilisateurs peuvent se détendre en sachant que leur ordinateur portable, des bijoux, des armes à feu et des autres objets de valeur sont sécurisés à l’aide de nos coffres-forts. MESA propose deux modèles sans danger un hôtel différent, y compris MH101E & MHRC916E.
Fonctionnalités
MH série résidentiel & coffres-forts MESA sont spécialement conçus pour usage personnel en cours d’utilisation de la salle. Il est compact et facile à utiliser, ce qui en fait un excellent choix pour les hôtels, les universités, les hôpitaux et les propriétaires. Les utilisateurs peuvent se détendre en sachant que leur ordinateur portable, des bijoux, des armes à feu et des autres objets de valeur sont sécurisés à l’aide de nos coffres-forts. MESA propose deux modèles sans danger un hôtel différent, y compris MH101E & MHRC916E.
Fonctionnalités
- Tout acier Construction-MESA de MH série coffres-forts sont 100 % coffres-forts construites entièrement en acier. Contrairement à nos concurrents, nous n’utilisons pas les parties du corps en plastique.
- Trous pré-percés d’ancre préalablement percés les trous d’ancrage permettant l’installation rapide et empêchent le coffre-fort de se détacher.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 10 in (25,4 cm)
- Poids 25 lbs (11,36 kg)
- Profondeur 15 in (38,1 cm)
- Échelle de hauteur 0 à 10 pouces
- Échelle de profondeur 11 à 15 pouces
- Échelle de largeur 16 à 20 pouces
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 0
- Assemblage requis Oui
- Nombre d’étagères fixes 0
- Type de verrou Verrouillage du clavier électronique
- Nombre de portes 0
- Type Hôtel résidence sécurité
- Nombre de compartiments 1
- Marque Coffre-fort de Mesa
- Quantité par paquet 1
- Série MH
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant MP101
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Feu de note Non-coupe-feu
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Interion® 36"W Coat Rack with 5 Hook - Argent
Article nº : 695715
Pas encore évalué
90,95 $
Mesa Safe piédestal hôtel & sécurité résidentielle MP101 - 15" W x 10 « D x 18 » H, blanc
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires