Souvent achetés ensemble
Prix : 2 395,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
BANCS DE TRAVAIL MODULAIRES
Bancs de travail modulaires sont le choix idéal pour les artisans. Construction en acier de forte épaisseur qualité tout au long. Soudée, piédestaux de verrouillage en acier ont tiroirs roulettes en nylon ce rouleau en douceur même lorsqu’il est plein. Tous les caissons sont 15 "W x 24 « D x 32 » H. fini en émail cuit gris durable.
(2) QUATRE CAISSONS DE TIROIRS
Quatre boîte tiroirs 13 1/2" W x 22 5/8 « D x 6 3/4 » H chacune. Poignées encastrées avec verrouillage central.
Bancs de travail modulaires sont le choix idéal pour les artisans. Construction en acier de forte épaisseur qualité tout au long. Soudée, piédestaux de verrouillage en acier ont tiroirs roulettes en nylon ce rouleau en douceur même lorsqu’il est plein. Tous les caissons sont 15 "W x 24 « D x 32 » H. fini en émail cuit gris durable.
(2) QUATRE CAISSONS DE TIROIRS
Quatre boîte tiroirs 13 1/2" W x 22 5/8 « D x 6 3/4 » H chacune. Poignées encastrées avec verrouillage central.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 35-3/4 po (90,81 cm)
- Poids 260 lbs (118,18 kg)
- Hauteur nominale 36 in (91,44 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Nombre de tiroirs 8
- Assemblage requis Oui
- pays É.-U.
- Type d’arête Carré
- Configuration 4 tiroir / 4 tiroir
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Type de construction À assembler
- Type Établi à double piédestal
- Top Matériel Bloc de Boucher d’érable
- Marque Tennsco
- Style de jambe Pied piédestal
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 3072mt44
- Couleur Gris
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Doug Raisley
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Stackable and Mountable Drawer WBD-1 for Tennsco Workbenches 15"W x 18"D x 8 1/4"H - Medium Gray
Article nº : B2337332
Pas encore évalué
144,95 $
Établi sur pied Tennsco®, 8 tiroirs, 72 » L x 30"P, Gris
2395,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires