Prix : 279,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 279,95 $ ch.
- Acheter 5+ 265,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Barrière de message de prudence. Comprend 90" de ceinture en nylon rétractable, s’adapte à n’importe quelle longueur et lit attention - ne pas entrer. Les poteaux de stanchion en PVC résistant aux intempéries (37"H x 13-1/2 ») comprennent un récepteur pour joindre plus de poteaux pour les courses de n’importe quelle longueur. Base grise durable peut être rempli d’eau pour assurer la stabilité. Garantie limitée de 2 ans.
Poste : jaune
Lettres/ceinture : Jaune/noir
Ce modèle peut être retourné jusqu’à 30 jours après l’achat seulement.
Poste : jaune
Lettres/ceinture : Jaune/noir
Ce modèle peut être retourné jusqu’à 30 jours après l’achat seulement.
Poids &Dimensions
- Largeur 13 in (33,02 cm)
- Hauteur 37 in (93,98 cm)
- Poids 21 lbs (9,55 kg)
- Diamètre du poteau 2-1/2 po (6,35 cm)
- Poids de base 14 lbs (6,36 kg)
- Hauteur du poteau 37 in (93,98 cm)
- Largeur de la ceinture 2 in (5,08 cm)
- Longueur de la ceinture 7-1/2 pi (2,29 m)
- Diamètre de la base 13-1/2 po (34,29 cm)
Détails du produit
- Pièce jointe Récepteur standard
- Famille de couleurs Post Jaune
- Famille de couleurs de base Noir
- Assemblage requis Non
- Style de base Rond
- Type Barrière de ceinture rétractable de sécurité
- Intérieur/extérieur Indoor
- Post Matériel Acier
- Quantité par paquet 1
- Famille de couleurs de texte Noir
- Nombre de courroies 1
- Message de ceinture Attention - n’entrent pas dans
- Marque Tensator
- Famille de couleurs de ceinture Jaune
- Roues Non
- Série 889
- Matériau de base Acier
- Numéro de référence du fabricant 889B-33-35-STD-NO-YAX-C-S
- Matériau de la ceinture Nylon
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- ADA conforme Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Barrière de ceinture rétractable Tensabarrier®, 7-1/2' Ceinture jaune « Attention », poteau jaune de 37 »
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires