Prix : 51,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Tailles de panneaux perforés prédécoupés qui s’adaptent aux gondoles Lozier. La largeur du panneau de 34-9/16 » est idéale pour une gondole Lozier de 36 » de large, tandis que la largeur de 46-9/16 » convient à une section de 48 » de large. Pour assurer un bon ajustement, les panneaux arrière du panneau perforé doivent être 6 po plus courts que le montant vertical de la télécabine Lozier. Si les montants dépassent 84 po, vous aurez besoin de deux panneaux arrière, d’une épissure et d’un rail central supplémentaire. Chaque feuille est livrée avec des trous de 1/4'' de diamètre, espacés de 1'' au centre. Couleur platine.
Poids &Dimensions
- Largeur 46-17/32 po (118,19 cm)
- Hauteur 47-13/16 po (121,44 cm)
Détails du produit
- Description Pegboard Panneau arrière 46-17/32 » x 47-13/16 » H
- Numéro de référence du fabricant BE448P-PLT
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pegboard Panneau arrière 46-17/32 » x 47-13/16 » H
51,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit