Prix : 495,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Peut votre plaque prendre leurs abus ? AlligatorBoard plaque métallique est fabriqué selon les plus hauts standards 20 poids lourds en acier d’épaisseur. Il est plus fort et plus durable qu’une plaque ordinaire - il ne sera pas se déformer, déchirer, décolorer ou rouille. Il a trous alvéolées uniques, -renforcement de la force. Et c’est plus facile à installer que d’autres plaques trop. Elle est superbe et dure.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Acier de calibre 20 poids lourds
- Facile à assembler avec la quincaillerie fournie
- Contient jusqu'à 90 lb.
- Ne se rouilleront pas
- Unique, renforçant la force trous alvéolées acceptent crochets standards
- Est livré avec une garantie limitée de 5 ans
- Pour une utilisation dans les garages, ateliers, salles de service, cuisines, salles de jeux, restaurants, hôpitaux, usines, des magasins de détail, salles d’exposition, Foire expositions, etc.
- La valeur sur 4 3" roues de heav-devoir (2 Locking)
- WOW ! », c’est ce que vous allez dire quand vous voyez ces chariots de roulement de AlligatorBoard. WOW les peuplements pour mur sur roues. Ces chariots uniques, pratiques d’éliminer la nécessité de réaliser des pièces et outils en allers retours entre votre zone de stockage et un espace de travail. La valeur sur 4 roues, le cadre en a en forme de WOW vient dans trois tailles, qui sont 48 haut et juste 16 large, ce qui signifie que les modèles longs 16 32 et 48 maintiennent un faible encombrement et la manoeuvrabilité superbe tout en offrant jusqu'à 32 pieds carrés d’équipements suspendus sp ACE.
Poids &Dimensions
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Profondeur 32 in (81,28 cm)
- Hauteur 48 in (121,92 cm)
Détails du produit
- Marque AlligatorBoard
- Quantité par paquet 1
- Description Chariot d’outil mobile
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant WOWCART32
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
1-1/4" J-Crochet
Article nº : B479871
Pas encore évalué
0,35 $
Chariot d’outil panneau perforé - galvanisé 48 x 32
495,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires