Souvent achetés ensemble
Prix : 289,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Régulateur intégré
- Étui de rangement commode coup moulé
- Comprend :
- (1) SX245 - moulin à mourir au crayon 54,00 tr/min
- (10) 1/8" pierres de tige
- clés à 2mm (9)
- (1) 1/4" coupleur
- Bouteille huile pour outil air (1)
- Système de lubrification (1)
Poids &Dimensions
- Poids 2 lb (.91 kg)
- Taille de la broche 1/8 po
- Longueur 5,5 po (13,97 cm)
- Taille du tuyau Diamètre intérieur 3/16 po
Détails du produit
- Gaz d’échappement Arrière
- Matériel de poignée Aluminium
- CFM 5,3 PI3/MIN
- Description Crayon Air Die Grinder
- Devoir Standard
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
- CFM @ 90 LB/PO2 5,3 PI3/MIN
- Type de broyeur Die de crayon
- Marque SUNEX
- Vitesse à vide 54000 rpm
- LB/PO2 lb/po2 90
- Numéro de référence du fabricant SX245K
- Niveau sonore 72 s/n
- Couleur En aluminium poli
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JAMES
Date de : Mai 26, 2021
-
Reviewer : Benjamin
Date de : Juin 18, 2020
Votre commentaire :
Belle qualité, je l’aime. -
Reviewer : Dave
Date de : Juillet 03, 2019
Votre commentaire :
Juste ce dont j'avais besoin, à un prix équitable et expédié rapidement. Je l'ai déjà utilisé deux fois et je peux sentir la qualité. -
Reviewer : Karen
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
GRAND PRIX LIVRAISON RAPIDE -
Reviewer : David
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Pas de production ou de la longue période d’utilisation. Très bon pour la finition sur de petites surfaces. Beaucoup de détails fonctionne sur les matrices d’outillage produits dans ce magasin. -
Reviewer : ZMS
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Recived le produit rapidement. J’ai seulement utilisé une fois sans problème. Bon prix, sauf pour le nom de l’outil, cela semble être le produit identique que certains des gars au travail ont acheté à travers les camions gros outil pour 180,00 $. Grand nombre d’extru comptant pour un logo mac, matco ou snap-on à ce sujet. Je souhaite, il est venu avec quelques morceaux de mieux, dû acheter certains séparement de morceaux de carbure.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Sunex Tools Pencil Air Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 54000 RPM
289,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit