Prix : 1 695,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Échelle de comptage robuste de Pennsylvanie - 50 livres de capacité
Réalisés dans les États-Unis d’Amérique rapide, précis et fiable. Conçu pour une vitesse et une précision exceptionnelle, cette échelle est le cœur de toute exigence de contrôle de l’inventaire. Aucun autre balance comptage ne fournit plus impressionnante performance et la valeur avec la même simplicité et la robustesse. Caractéristiques comprennent vite un bouton de comptage, Bright LED display, construction robuste en fonte, deux différentes unités de mesure, 4 tailles d’échantillon prédéterminé, l’interface RS232. 4 an de garantie limitée. lb 50/22 kg. capacité. 14" W x 15-1/2" L x 5-1/4 « H globale.
Réalisés dans les États-Unis d’Amérique rapide, précis et fiable. Conçu pour une vitesse et une précision exceptionnelle, cette échelle est le cœur de toute exigence de contrôle de l’inventaire. Aucun autre balance comptage ne fournit plus impressionnante performance et la valeur avec la même simplicité et la robustesse. Caractéristiques comprennent vite un bouton de comptage, Bright LED display, construction robuste en fonte, deux différentes unités de mesure, 4 tailles d’échantillon prédéterminé, l’interface RS232. 4 an de garantie limitée. lb 50/22 kg. capacité. 14" W x 15-1/2" L x 5-1/4 « H globale.
Poids &Dimensions
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 5-1/4 po (13,34 cm)
- Afficher la hauteur du chiffre 0,56 %"
- Longueur de la plate-forme 12 in (30,48 cm)
- Largeur de la plate-forme 14 in (35,56 cm)
- Longueur 15-1/2 po (39,37 cm)
- Longueur du cordon 10 pi (3,05 m)
- Lisibilité 0,005 lbs (0 kg)
- Unité de mesure lb, kg
- Taille du panoramique/de la plate-forme 12 po x 14 po
- Capacité de poids 50 lbs (22,73 kg)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation CA seulement
- Temps de stabilisation 2 secondes
- Légal pour le commerce Oui
- Type Balance de comptage
- Quantité par paquet 1
- Matériel de plate-forme Aluminium
- Matériau Meurent la fonte d’aluminium
- Tension 110 - 120, 220 - 240 V
- Matériau du boîtier Aluminium
- Affichage LED
- Marque Échelle de Pennsylvanie
- Série 7500
- Numéro de référence du fabricant 7500-50
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 4 ans
Conformité et certifications
- Certifications NTEP 10 000 D
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ruban d’étanchéité carton 3M™ Scotch® 311+ 2 » x 110 Yds. 2,05 Mil Clair, qté par paquet : 36
Article nº : B2280776
Pas encore évalué
142,56 $
14,25 $
Global Industrial™ Stretch Wrap W/Extended Core Handle, Cast, 80 Gauge, 5"Wx1000'L, Clear, qté par paquet : 12
Article nº : 412549
Pas encore évalué
126,00 $
Échelle de comptage numérique Pennsylvanie Heavy Duty avec AC alimentation 50 lb x 5 lb 14 "x 12" plate-forme
1695,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires