Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Boîte alimentaire perforée Araven , 25-3/5"L x 21 » L x 15-3/4"H, Blanc - Qté par paquet : 2

Boîte alimentaire perforée Araven , 25-3/5"L x 21 » L x 15-3/4"H, Blanc, qté par paquet : 2

Article nº : WBB2943635

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

105,95 $ ch.

Prix: 211,90 $ / Pkg de 2

Quantité

24 Gal GN 2/1 Boîte de nourriture perforée pour garder et préserver de grands volumes de nourriture. Peut être utilisé comme égoutteuse ou passoire pour laver les légumes ou égoutter les aliments congelés.

Poids &Dimensions

  • Largeur 21 in (53,34 cm)
  • Hauteur 15 in (38,1 cm)
  • Longueur 25-5/8 po (65,09 cm)
  • Taille 2/1
  • Poids 9,37 lbs (4,26 kg)

Détails du produit

  • Description Boîte d’aliments perforée
  • Application Commercial
  • Plage de température -40 +194 °F
  • Capacité 24 Gal
  • Quantité par paquet 2
  • Marque Araven
  • Lavable au lave-vaisselle Oui
  • Matériau Polyéthylène haute densité
  • Numéro de référence du fabricant 04080
  • Couleur Blanc

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications NSF, sans BPA, conforme haccp
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Boîte alimentaire perforée Araven , 25-3/5"L x 21 » L x 15-3/4"H, Blanc - Qté par paquet : 2

Boîte alimentaire perforée Araven , 25-3/5"L x 21 » L x 15-3/4"H, Blanc, qté par paquet : 2

Article nº : WBB2943635

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant