Prix : 72,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Étagère en acier perforé Tennsco 48"W X 12"D
Étagères en acier extra haute, étagères en acier perforé, caractéristiques 375 lb capacité d’étagère. 22 jauge acier soudé est boîte formée pour une force supplémentaire. Tablettes perforées permettent la pénétration de lumière, l’air et d’arrosage. Étagères ajuster par incréments de 2" sur les montants (poteaux vendus séparément).
Tous les produits Tennsco sont fièrement fabriqués aux États-Unis.
Étagères en acier extra haute, étagères en acier perforé, caractéristiques 375 lb capacité d’étagère. 22 jauge acier soudé est boîte formée pour une force supplémentaire. Tablettes perforées permettent la pénétration de lumière, l’air et d’arrosage. Étagères ajuster par incréments de 2" sur les montants (poteaux vendus séparément).
Tous les produits Tennsco sont fièrement fabriqués aux États-Unis.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Poids 4 lbs (1,82 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Plateau perforé
- Type d’étagère Perforé
- Type Tablette en acier
- Nom/numéro du modèle 968620P
- Type d’unité Clip tubulaires
- Type d’accessoire étagère
- Marque Tennsco
- Numéro de référence du fabricant QS-4812P-SND
- Capacité des étagères 375 lbs (170,45 kg)
- Couleur Beige
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
16,25 $
Perforée en acier plateau 48" W X 12" D
72,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires