Prix : 7 859,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baldor-Reliance Permanent Magnet Motor, CSPM3611T, 3 PH, 230/460 V, 3 HP, 1800 RPM, TEFC, 182TC Frame
La famille de la fin définitive des moteurs capture une multitude de variété exigée par le marché. Ces moteurs comprennent les moteurs TEFC et ODP deux vitesses, ainsi que monophasé que moteurs de nettoyeur à haute pression. Ce groupe de moteurs spécialisés comprend Arbor a vu au travail du bois, pré-1952 NEMA moteurs moteurs de pompe hydraulique SAE. Une vaste gamme de moteurs TEFC et ODP F-2 sont disponibles aussi bien en 1 Hp par l’intermédiaire de 60 Hp. Les moteurs d’automobile approuvé, approuvés par les principaux constructeurs automobiles américains, sont disponibles dans des conceptions de fonte et répondent à toutes les exigences de niveaux de puissance acoustique. Une large gamme de moteurs de conception D Oil Field pompe, nécessitant un couple élevé et glissement élevé, sont disponibles en 3 Hp par l’intermédiaire de 150 Hp.
Fonctionnalités
La famille de la fin définitive des moteurs capture une multitude de variété exigée par le marché. Ces moteurs comprennent les moteurs TEFC et ODP deux vitesses, ainsi que monophasé que moteurs de nettoyeur à haute pression. Ce groupe de moteurs spécialisés comprend Arbor a vu au travail du bois, pré-1952 NEMA moteurs moteurs de pompe hydraulique SAE. Une vaste gamme de moteurs TEFC et ODP F-2 sont disponibles aussi bien en 1 Hp par l’intermédiaire de 60 Hp. Les moteurs d’automobile approuvé, approuvés par les principaux constructeurs automobiles américains, sont disponibles dans des conceptions de fonte et répondent à toutes les exigences de niveaux de puissance acoustique. Une large gamme de moteurs de conception D Oil Field pompe, nécessitant un couple élevé et glissement élevé, sont disponibles en 3 Hp par l’intermédiaire de 150 Hp.
Fonctionnalités
- Conception de moteur incorpore aimants noyés dans le rotor pour former des pôles saillants qui synchronisent la charge à la fréquence appliquée avec zéro feuillet
- Images de steel band
- Boîte de dérivation en acier montés haut
- facteur de service 1
- Isolation classe F
- Précision équilibrée avec vitesse Max = 6 000 tr/min
- Conception de prêt d’onduleur appropriée à la plage de vitesse à couple Constant 10:1
- Moteurs synchrones à un aimant permanent sont conçus pour les applications nécessitant une régulation de la vitesse de boucle ouverte, précis et inhérent de personne ou de plusieurs opérations interconnectées.
Poids &Dimensions
- Dimension C 16,56 po (42,06 cm)
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6206
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6203
Détails du produit
- Facteur de puissance 89
- TR/MIN 1800 rpm
- Type Moteur à aimant permanent
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code J
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation F
- Tension 230/460 V
- Cadre 182TC
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 3 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Phase 3
- Enceinte TEFC
- Efficacité à pleine charge 89,5
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 8/4 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1800 rpm
- Code de conception -
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant CSPM3611T
Conformité et certifications
- Numéro de spécification 35X060M362G1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moteur à aimants permanents Baldor-Reliance, CSPM3611T, 3 PH, 230/460 V, 3 chevaux, 1800 tr/min., TEFC, châssis 182TC
7859,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit