Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Phase 2 900-375 testeur de dureté Rockwell analogique/superficielle, de Twin

Phase 2 900-375 testeur de dureté Rockwell analogique/superficielle, de Twin

Article nº : WBB684309

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 9 249,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Testeur de dureté Portable PHT-1800 phase 2

Testeur de dureté Portable PHT-1800 phase 2

Phase 2 duromètre Shore PHT-980 D

Phase 2 duromètre Shore PHT-980 D

Fowler 53-762-101-0 Shore Un duromètre portable

Fowler 53-762-101-0 Shore Un duromètre portable

Fowler 53-762-102-0 Shore D Duromètre portable

Fowler 53-762-102-0 Shore D Duromètre portable

Phase II 900-375 testeur de dureté Rockwell/superficielle analogique Twin

Notre dernière Phase II analogiques Rockwell duromètre, le 900-375, essais de dureté Rockwell tant de dureté Rockwell superficiel en un seul appareil, avec la conception de l’état de la technique et la précision dynamique ne se trouve pas à la Phase II. Le testeur de dureté Rockwell de Rockwell/superficiel Phase II Twin est robuste conçu pour obtenir des lectures très sensibles et précises. Conforme aux normes de dureté Rockwell ASTM E-18, ce testeur de dureté offrira une fidélité inégalée dans toutes les échelles de dureté de Rockwell. Un interprète parfait adapté à n’importe quel environnement, dont les installations de traitement thermique, outil, ateliers, laboratoires et laboratoires d’inspection. Support technique à vie est inclus avec tous les testeurs de dureté Phase II. Afin de tester de suite avec confiance et un niveau de précision que vous trouverez seulement à la Phase II.

Caractéristiques :
  • Application de force d’essai de poids mort
  • Charge mineure: 3, 10 (kgf)
  • Capacité verticale: 6 po
  • Charge majeure : 15, 30, 45, 60, 100, 150 (kgf)
  • Contrôle manuel de la force d’essai
  • Lecture de cadran analogique directe
  • Conception avancée, facile à utiliser
  • Conçu pour obtenir des lectures très sensibles et précis
  • Est conforme à la norme ASTM E-18
  • Parfait pour les laboratoires, ateliers, salles de l’outil, laboratoires d’inspection, etc..
Accessoires :
  • Coniques pénétrateur diamant
  • 1/16" Ball indenteur
  • Blocs de Test 2-HRC
  • Bloc d’essai 1-DGRH
  • Bloc d’essai 1-HR15N
  • Bloc d’essai 1-HR30N
  • Bloc d’essai 1-HR45T
  • Table de test 5,87"(150mm)
  • Enclume plate 2,5"(63mm)
  • Enclume de Vee STD.
  • Accessoire cas
  • Pare-poussière


Poids &Dimensions

  • Profondeur 18,2 po (46,23 cm)
  • Largeur 9,4 po (23,88 cm)
  • Hauteur 26 in (66,04 cm)
  • Poids 250 lbs (113,64 kg)
  • Profondeur de la gorge 5,5 po (13,97 cm)

Détails du produit

  • Type Analog
  • Affichage Cadran double échelle
  • Marque Phase II
  • Description Testeur de dureté Rockwell/superficielle Twin
  • Numéro de référence du fabricant 900-375
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
Phase 2 900-375 testeur de dureté Rockwell analogique/superficielle, de Twin

Phase 2 900-375 testeur de dureté Rockwell analogique/superficielle, de Twin

Article nº : WBB684309