Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Testeur de dureté Portable PHT-1800 phase 2

Testeur de dureté Portable PHT-1800 phase 2

Article nº : WBB684299

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 3 385,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Phase 2 duromètre Shore PHT-980 D

Phase 2 duromètre Shore PHT-980 D

Phase 2 900-375 testeur de dureté Rockwell analogique/superficielle, de Twin

Phase 2 900-375 testeur de dureté Rockwell analogique/superficielle, de Twin

Fowler 53-762-101-0 Shore Un duromètre portable

Fowler 53-762-101-0 Shore Un duromètre portable

Fowler 53-762-102-0 Shore D Duromètre portable

Fowler 53-762-102-0 Shore D Duromètre portable

Testeur de dureté Portable PHT-1800 phase 2

État de l’art, duromètre portable numérique est conçu pour tester la dureté d’une grande partie de métal dur. Chargé avec des fonctions utiles seulement trouvées sur des modèles de prix élevés le duromètre portable PHT-1800 est clairement définissant une nouvelle industrie standard en étant le plus précis, sur le plan économique au prix duromètre portable sur le marché aujourd'hui. Les vitesses d’essai rapide couplés avec la mémoire et de la production, cette unité est gagnant vers le bas de la main, que vous soyez dehors sur le terrain ou dans la boutique QC.

Opération :
  • Charger le corps d’impact
  • Placer le corps de l’impact sur votre éprouvette
  • Appuyez sur le bouton pour commencer le test et obtenir de lecture
Caractéristiques :
  • Fonctionnement du clavier facile à utiliser
  • Identification automatique du dispositif Impact
  • Grand écran LCD avec rétro-éclairage
  • Sortie USB
  • Conversions automatiques : Brinell, Rockwell B & C, Vicker et rive
  • Valeur moyenne automatique ainsi que les valeurs maximales &
  • Indicateur de batterie
  • Capacité mémoire (100 groupes)
Accessoires :
  • Instrument de base
  • Dispositif d’impact D
  • Bloc d’essai étalonné
  • Housse de transport personnalisé
  • Brosse de nettoyage
  • Mode d’emploi

Poids &Dimensions

  • Largeur 2,9 po (7,37 cm)
  • Portée 200-960 HL
  • Longueur 5,9 po (14,99 cm)
  • Hauteur 1,3 po (3,3 cm)
  • Poids 0,5 lbs (.23 kg)

Détails du produit

  • Température de fonctionnement 5-104 ° F
  • Description Duromètre portable
  • répétabilité ± 4L G
  • Type Digital
  • Marque Phase II
  • Famille de couleurs de bordure AA alcaline (4)
  • Numéro de référence du fabricant PHT-1800
  • Précision ± 0,5 % °F
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
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
  • Reviewer : Deux pattes

    Date de : Avril 23, 2019

    MRO-ACHETEUR
    Votre commentaire :
    très bon produit pour l’argent
  • Reviewer : Barbara

    Date de : Avril 23, 2019

    Exactement ce que nous avions besoin
  • Reviewer : Joe Perito

    Date de : Juin 04, 2012

    Pas à usage industriel
    Votre commentaire :
    Clavier a scindé où opérateur utilise ongle pour appuyer sur les touches. Ajouter une petite imprudence et la porte de la batterie est cassé. Fil a un circuit ouvert et ne fonctionnera pas autant d’expérience dans d’autres marques de testeurs de Leeb (ils utilisent tous le même style de fil de la sonde et le plomb). Certainement ne pas construit pour fréquenter, utilisation quotidienne.
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
Testeur de dureté Portable PHT-1800 phase 2

Testeur de dureté Portable PHT-1800 phase 2

Article nº : WBB684299