Prix : 609,00 $
Les clients ont également été consultés
ASI Global Partitions noir-core phénoliques partitions sont le matériau de choix où la longévité et la robustesse sont nécessaires. Ces partitions sont fabriquées pour résister à l’épreuve du temps. Les composants denses, combinés avec la quincaillerie en acier inoxydable, résistent aux conditions plus extrêmes d’humidité. Phénoliques impact et résistant à la corrosion et ne prend pas en charge les bactéries. Cloisons phénoliques sont décorativement face des deux côtés comme faisant partie intégrante d’un noyau de papier kraft imprégné de résine. Une large gamme de couleurs offre une flexibilité de conception illimitées.
Poids &Dimensions
- Largeur 23-3/5 po (59,94 cm)
- Profondeur 3/4 en
- Hauteur 58 in (147,32 cm)
Détails du produit
- Marque ASI Global Partitions
- Description Porte de cloison (Swing vers l’intérieur)
- Matériau Phénolique Core noir
- Couleur Graphite Grafix
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
ASI® en saillie WC siège couvercle du distributeur en acier inox satiné - 0477-SM
Article nº : B201858
Pas encore évalué
67,95 $
ASI Global répartit panneau Partition noyau noir phénolique sans supports - 59-1/2" W Graphite Grafix
Article nº : B574637
Pas encore évalué
959,00 $
ASI Global répartit pilastre phénoliques noyau noir w / chaussure - 3" W x 82" H Graphite Grafix
Article nº : B575691
Pas encore évalué
199,95 $
Global Industrial Hand Free Door Opener, Foot Operated - 2 Openers
Article nº : 641429
Pas encore évalué
80,95 $
ASI Global répartit phénolique noyau noir dans la Partition porte w / Hardware - Graphite Grafix 24" W
609,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires