Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Balance de cuisine numérique de poche Pico escali N115S, 11lb x 0,1 oz / 5000 g x 1 g, Silver

Balance de cuisine numérique de poche Pico escali N115S, 11lb x 0,1 oz / 5000 g x 1 g, Silver

Article nº : WBB480543

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 72,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Escali P115SP Primo balance numérique compacte, 5000 g x 1 g, Rose

Escali P115SP Primo balance numérique compacte, 5000 g x 1 g, Rose

Escali P115W Primo balance numérique compacte, 5000 g x 1 g, blanc

Escali P115W Primo balance numérique compacte, 5000 g x 1 g, blanc

Escali PR500S haute Precision Digital Kitchen Scale 1,1 lb x 0,01 oz / 500 g x 0,1 g

Escali PR500S haute Precision Digital Kitchen Scale 1,1 lb x 0,01 oz / 500 g x 0,1 g

Adam CB501 Balance numérique Compact 500 g x 0,1 g 5-1/8" diamètre plate-forme d’équipement

Adam CB501 Balance numérique Compact 500 g x 0,1 g 5-1/8" diamètre plate-forme d’équipement

Adam CB1001 Balance numérique Compact 1000 g x 0,1 g, 5-1/8" diamètre plate-forme d’équipement

Adam CB1001 Balance numérique Compact 1000 g x 0,1 g, 5-1/8" diamètre plate-forme d’équipement

Balance de table numérique Brecknell GP100-USB avec port USB, 100 x 0,2 lb, plateforme de 12-1/2 po x 11 po

Balance de table numérique Brecknell GP100-USB avec port USB, 100 x 0,2 lb, plateforme de 12-1/2 po x 11 po

Pico est notre échelle très joli, mais ne soyez pas dupé par sa taille. Il dispose d’une capacité de 11 Lb / 5Kg. Le même car il est le frère aîné le Primo. C' est à main poche et colorisée. La taille réduite de Pico permet gain de place et un rangement facile. Fait une grande envergure nutritionnel dans la cuisine pour les portions alimentaires, pour votre bureau ou pour vos loisirs. Pico est disponible en couleurs vibrantes 5.

Caractéristiques :

  • Capacité : 11 Lb / 5000 gr & incréments : 0,1 oz / 1 gr
  • Affichages en onces, livres, livres + onces et grammes
  • Petit, tient dans la paume de votre main. Facile à emporter avec vous, ou à stocker dans le petit tiroir
  • Arrêt automatique pour économiser les piles
  • Fonction de comptage (c'est-à-dire idéal pour compter les perles)
  • Maintenez la fonctionnalité (poids affiche après la suppression d’élément de la balance, grande lorsqu’ils soupèsent les articles surdimensionnés)
  • Fonction de tare (ajouter et peser)
  • Durée de vie garantie limitée


Poids &Dimensions

  • Largeur 3-3/4 po (9,53 cm)
  • Hauteur 1 in (2,54 cm)
  • Capacité de poids 5000 G
  • Poids 0,5 lbs (.23 kg)
  • Longueur 4-3/4 po (12,07 cm)
  • Lisibilité 1 G

Détails du produit

  • Marque Escali
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant N115S
  • Couleur Argent
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Ed Pasley

    Date de : Avril 23, 2019

    Bonne valeur !
    Votre commentaire :
    Service était bon et l’échelle est une bonne valeur.
  • Reviewer : Janice Pfaff

    Date de : Avril 23, 2019

    Échelles numériques
    Votre commentaire :
    Les échelles numériques Pico était plus petite sur la surface que je m’attendais. Il n’est pas très facile de peser un très gros morceau de viande sur elle c’est pourquoi j’ai acheté un. Il fonctionne très bien lorsque le morceau de viande est moins d’une livre. Je ne l’utilise pour beaucoup d’autres choses.
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
Balance de cuisine numérique de poche Pico escali N115S, 11lb x 0,1 oz / 5000 g x 1 g, Silver

Balance de cuisine numérique de poche Pico escali N115S, 11lb x 0,1 oz / 5000 g x 1 g, Silver

Article nº : WBB480543

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Balance de cuisine numérique de poche Pico escali N115S, 11lb x 0,1 oz / 5000 g x 1 g, Silver
    Balance de cuisine numérique de poche Pico escali N115S, 11lb x 0,1 oz / 5000 g x 1 g, Silver
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant