Prix : 339,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ce détecteur d’humidité non destructif mesure la teneur en humidité des carreaux, du bois et des matériaux de construction en faisant simplement passer la sonde sur la surface. Le R6010 est capable de mesurer jusqu’à 1,6 » (40 mm) et dispose d’alarmes réglables par l’utilisateur et de fonctions d’auto-étalonnage intégrées.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Mesures non invasives, faites passer le capteur sur la surface testée sans rayer ni pénétrer la surface
- Classe l’état d’humidité comme suit : sec, à risque ou humide
- Détecte la teneur en humidité de divers matériaux de construction
- Profondeur de mesure de 0,8 » (20 mm) à 1,6 » (40 mm)
- Fonctions de maintien des données et Min/Max
- Alarmes réglables par l’utilisateur avec indicateurs sonores et visuels
- Affichage à cristaux liquides rétro-éclairé
- Indicateur de batterie faible et arrêt automatique
- Plage de mesure : 0 - 100 % d’humidité
- Détection de profondeur : 0,8 à 1,6 » (20 à 40 mm)
- Résolution: 0,001
- Type de capteur : Sans broche
- Température de fonctionnement : 32 à 104 °F (0 à 40 °C)
- Température de stockage : -10 à 60 °C (14 à 140 °F)
- Plage d’humidité de fonctionnement : 0-85 %
- Humidimètre sans broche
- 3 x Piles
- Construction et projets de construction
- Assainissement et restauration
Poids &Dimensions
- Largeur 1-3/16 po (3,02 cm)
- Hauteur 9-1/2 po (24,13 cm)
- Poids 0,5
- Longueur 2-1/2 po (6,35 cm)
Détails du produit
- Source d'alimentation 3 piles AAA
- Description Humidimètre sans broche
- Forfait comprend Humidimètre sans broche, (3) piles AAA
- Type Humidimètre sans broche
- Cas inclus Non
- Quantité par paquet 1
- Marque REED
- Numéro de référence du fabricant R6010
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CE
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Humidimètre sans broche REED, 3 piles AAA, bleu
339,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit