Prix : 409,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La collection de robinets Pioneer Mod associe audacieusement des angularités sculptées à des lignes nettes et épurées pour créer un style engageant et minimaliste. La poignée unique combine une sophistication distinctive avec une fonctionnalité et des performances supérieures, et est disponible dans une finition noire mate moderne. Nous produisons des robinets élégants et fiables, faciles à installer et intégrant les dernières technologies d’économie d’eau, tout en subissant des tests rigoureux en usine pour assurer une durabilité inégalée et une longévité démontrée. Tous les robinets MOD sont conçus pour dépasser les exigences réglementaires et bénéficient du service et de la livraison supérieurs de Pioneer, ainsi que d’une garantie résidentielle à vie inégalée par les autres produits de sa catégorie.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Poignées de levier en métal
- bec rigide
- 4-3/8 » Portée, 4 » du pont à l’aérateur
- Cartouche de disque en céramique
- Installation de 1 trous
- Ensemble de drain escamotable en laiton
- Lignes d’alimentation flexibles 18 » faciles à installer avec connexions 3/8 »
- Avec un débit de 1,2 gpm
Poids &Dimensions
- Profondeur 6-1/4
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Taille de connexion 3/8 en
- Connexion Compression ga
- Centre Installation de 1 trous dans
- Portée du bec verseur 4-3/8 po (11,11 cm)
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
- Épaisseur maximale du pont 1-1/4
- Hauteur du bec verseur 4 in (10,16 cm)
Détails du produit
- Drain Type Ensemble de drain escamotable en laiton
- Emplacement de montage Montage sur comptoir
- Ensemble de vidange inclus Oui
- Débit 1,2
- Trous du robinet 1
- Marque Pionnier
- Matériau En laiton
- Style Moderne
- Finition Noir mat
- Numéro de référence du fabricant 3MO160 Mo
- Style de poignée Levier de
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pioneer Mod 3MO160-MB Robinet de salle de bain à levier unique avec Pop-Up Noir mat
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit