Prix : 589,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La collection de robinets Pioneer Mod associe audacieusement des angularités sculptées à des lignes nettes et épurées pour créer un style engageant et minimaliste. La poignée unique combine une sophistication distinctive avec une fonctionnalité et des performances supérieures, et est disponible dans une finition noire mate moderne. Nous produisons des robinets élégants et fiables, faciles à installer et intégrant les dernières technologies d’économie d’eau, tout en subissant des tests rigoureux en usine pour assurer une durabilité inégalée et une longévité démontrée. Tous les robinets MOD sont conçus pour dépasser les exigences réglementaires et bénéficient du service et de la livraison supérieurs de Pioneer, ainsi que d’une garantie résidentielle à vie inégalée par les autres produits de sa catégorie.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Poignées de levier en métal
- bec rigide
- 4-7/8 » Reach, 3-3/8 » du pont à l’aérateur
- Cartouche de disque en céramique
- Installation 3 trous de 6 » à 16 »
- Ensemble de drain escamotable en laiton
- Avec un débit de 1,2 gpm
- Écrou de montage facile à installer
Poids &Dimensions
- Profondeur 6-13/16
- Largeur 11-1/8 po (28,26 cm)
- Taille de connexion 3/8 en
- Connexion Compression ga
- Centre Installation 3 trous 6 » à 16 »
- Portée du bec verseur 4-7/8 po (12,38 cm)
- Hauteur 4-3/16 po (10,64 cm)
- Hauteur du bec verseur 3-3/8 po (8,57 cm)
- Épaisseur maximale du pont 1-1/2
Détails du produit
- Drain Type Ensemble de drain escamotable en laiton
- Emplacement de montage Montage sur comptoir
- Ensemble de vidange inclus Oui
- Débit 1,2
- Trous du robinet 3
- Marque Pionnier
- Matériau En laiton
- Style Moderne
- Finition Noir mat
- Numéro de référence du fabricant 3MO200 Mo
- Style de poignée Levier de
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pioneer Mod 3MO200-MB Salle de bain à deux poignées Robinet généralisé avec Pop-Up Matte Black
589,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit