Prix : 619,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La collection de robinets Motegi est la preuve que le design minimaliste peut être élégant, luxueux et élégant. Avec des lignes épurées et un savoir-faire exceptionnel, ce robinet sculptural, disponible dans une finition noire contemporaine, offre une grâce architecturale à n’importe quelle pièce. Nous produisons des robinets élégants et fiables, faciles à installer et intégrant les dernières technologies d’économie d’eau, tout en subissant des tests rigoureux en usine pour assurer une durabilité inégalée et une longévité démontrée. Tous les robinets Motegi sont conçus pour dépasser les exigences réglementaires et bénéficient du service et de la livraison supérieurs de Pioneer, ainsi que d’une garantie résidentielle à vie inégalée par les autres produits de sa catégorie.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Poignées de levier en métal
- Gooseneck Spout Swivel 90'°
- 5-1/2 » Portée, 7 » du pont à l’aérateur
- Cartouches de disque en céramique
- Installation 3 trous de 6 » à 16 »
- Ensemble de drain escamotable en laiton
- Avec un débit de 1,2 gpm
- Écrou de montage facile à installer
Poids &Dimensions
- Profondeur 7-9/16
- Largeur 12-1/4 po (31,12 cm)
- Taille de connexion 3/8 en
- Connexion Compression ga
- Centre Installation 3 trous 6 » à 16 »
- Portée du bec verseur 5-1/2 po (13,97 cm)
- Hauteur 10-7/8 po (27,62 cm)
- Épaisseur maximale du pont 1-1/4
- Hauteur du bec verseur 7 in (17,78 cm)
Détails du produit
- Drain Type Ensemble de drain escamotable en laiton
- Emplacement de montage Montage sur comptoir
- Ensemble de vidange inclus Oui
- Débit 1,2
- Trous du robinet 3
- Marque Pionnier
- Matériau En laiton
- Style Moderne
- Finition PVD Nickel brossé
- Numéro de référence du fabricant 3MT400-BN
- Couleur Argent
- Style de poignée Levier de
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pioneer Motegi 3MT400-BN Salle de bain à deux poignées Robinet répandu avec Brass Pop-Up PVD Nickel Brossé
619,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit