Prix : 639,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 639,00 $ ch.
- Acheter 3 609,00 $ ch.
- Acheter 4+ 589,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
GRAB DE TUYAUX EN ACIER ROBUSTE
Facilement soulever vos tuyaux d’acier avec ces accaparements de tuyau. Bennes conçues pour attacher à un dispositif de levage aérien. Automatiquement s’empare et cales tube pour un positionnement correct et intégrante stabilisateurs aident à stabiliser la charge. En utilisant l’acier résistant avec durable finition vernie. Conforme aux spécifications de l’ASME B30.20.
Remarque : Les charges doivent être centrés et guidés au cours de l’opération de levage.
Facilement soulever vos tuyaux d’acier avec ces accaparements de tuyau. Bennes conçues pour attacher à un dispositif de levage aérien. Automatiquement s’empare et cales tube pour un positionnement correct et intégrante stabilisateurs aident à stabiliser la charge. En utilisant l’acier résistant avec durable finition vernie. Conforme aux spécifications de l’ASME B30.20.
Remarque : Les charges doivent être centrés et guidés au cours de l’opération de levage.
Poids &Dimensions
- Diamètre extérieur du tuyau 4,5 à 4,8 po
- Capacité de poids 600 lbs (272,73 kg)
- Poids 20 lbs (9,09 kg)
Détails du produit
- Type Grab de tuyau
- Marque Vestil
- Assemblage requis Non
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant PG-S-060
- Matériau du tuyau Acier
- Couleur Jaune
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Heavy Duty Beam Tongs Lifting Attachment BT-20 2000 Lb. Capacité
Article nº : 251524
Pas encore évalué
445,95 $
1 215,00 $
HD Pipe Grab PG-S-060 4,5" à 4,8" O.D. Steel Pipes 600 Lb Cap.
639,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires